Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly · Unterputz · "Uni" · Universalmodul · 2x 100mA · Messfunktion · WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly · Unterputz · "Uni" · Universalmodul · 2x 100mA · Messfunktion · WLAN
Shelly · Unterputz · "Uni" · Universalmodul · 2x 100mA · Messfunktion · WLAN
Artikel-Nr.:
     1085-190273
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_Uni
EAN/GTIN:
     3800235262368
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Schaltaktor
shelly schaltaktor
Intelligentes WLAN-gesteuertes Modul

Shelly UNI ist das kleinste Universalmodul, das Geräte intelligent machen kann! Mit diesem winzigen, isolierten Chip können Sie Sensoren steuern und Daten messen, um Aktionen auszulösen.

  • Geeignet für Niederspannungs-AC- und DC-Anwendungen (12V - 24V AC und 12V-36V DC)
  • Einfache Steuerung über die Shelly-App sowie über verschiedene Protokolle, Plattformen und Sprachassistenten.
  • Verfügt über einen integrierten Webserver und stellt eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk her
WARUM SHELLY UNI? MACHE ALLES MÖGLICHE SMART

Bringe das winzige Shelly UNI-Relais überall dort an, wo du es haben willst. Es eignet sich für Niederspannungsanwendungen und kann verschiedene Arten von Sensoren überwachen, sodass du umfassend über den Zustand deiner Hausanlagen informiert bist. Auch wenn es von keiner Plastikbox umgeben ist, isoliert und schützt es die transparente Abdeckung über dem Chip und somit vor möglichen Gefahren für Anlagen und Haushaltsgeräte.

EIGENSCHAFTEN

Wi-Fi-Betrieb: Verbinden Sie Shelly Uni mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk. Kein HUB erforderlich! Digitale Eingänge: Unterstützt unterschiedliche Spannungen und arbeitet getrennt von 2,2-36VDC und 12-24VAC Potentialfreie Ausgänge. Zwei potentialfreie Ausgänge, die bis zu 36VAC und 24VDC schalten können Breiter Bereich von Spannungsunterstützung: Shelly UNI kann gespeist werden mit 12V-36VDC und 12V-24VAC Intelligente Zeitpläne: Stellen Sie benutzerdefinierte Zeitpläne basierend auf Ihrer täglichen Agenda ein oder folgen Sie automatisch dem Sonnenaufgang/Sonnenuntergang Intelligente Szenen: Stellen Sie benutzerdefinierte Szenen ein, indem Sie den Shelly UNI mit Ihren anderen Shelly Geräten kombinieren.

Endlose Anwendungsmöglichkeiten STEUERUNG DER TÜRVERRIEGELUNG

Mache dir nie wieder Sorgen, ob du die Haustür abgeschlossen hast, als du das Haus verlassen hast. Mit Shelly UNI kannst du dein Türschloss aus der Ferne verwalten! Auf diese Weise musst du nicht nach Hause eilen, wenn deine Kinder von der Schule kommen, bevor du mit der Arbeit fertig bist oder wenn du deine Schlüssel im Haus vergessen hast, während du schnell eine Besorgung machst. Mit nur einem Knopfdruck macht Shelly UNI deine Schlüssel überflüssig.

SENSORSCHNITTSTELLE

Die duale Reichweite von Shelly UNI ermöglicht es dir, jeden analogen Sensor anzuschließen und zu messen, wodurch du hochentwickelte und leistungsstarke Szenarien erstellen kannst. Darüber hinaus kann Shelly UNI an 3 digitale Thermometer DS18B22 mit programmierbarer Auflösung oder einen einzelnen digitalen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT22 angeschlossen werden. Miss präzise Temperatur und Luftfeuchtigkeit in deinem Gebäude und ergreife in der Folge die erforderlichen Maßnahmen, indem du Szenarien mit anderen Shelly-Geräten erstellst.

NIE WIEDER DIE TÜRKLINGEL ÜBERHÖREN

Mache dir keine Sorgen, wenn du im Garten hinterm Haus arbeitest und die Türklingel nicht hören kannst. Shelly UNI sorgt dafür, dass du eine Benachrichtigung auf deinem Smartphone erhältst, wenn es an der Tür läutet – und ermöglicht es dir, die Tür per App oder Stimmbefehl zu öffnen. So verpasst du nie wieder den Briefträger!

FÜR JEDES ABENTEUER ZU HABEN

Shelly Uni arbeitet mit 12 bis 36 VDC und ist somit perfekt für die Automatisierung deines Wohnmobils und seiner Geräte! Verwende den analogen Eingang, um deine Wohnmobilbatterien zu messen; und erhalte eine sofortige Benachrichtigung auf dein Telefon, wenn sie schwach werden. Zusammen mit anderen Shelly-Geräten kannst du miteinander verbundene Geräte ausschalten, um bestimmte Maßnahmen zu ergreifen und Strom zu sparen. Darüber hinaus kannst du seine binären Eingänge verwenden, um zu erkennen, ob eine Tür geöffnet wurde, und um während deiner Abwesenheit vor einem möglichen Einbruch gewarnt zu werden.

Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
199
pro Stück
€ 8,00*
ab € 8,23*
€ 11,79*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,31*
€ 13,31*
Lager 1085
199
pro Stück
€ 6,00*
ab € 9,73*
€ 13,82*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 15,52*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.