Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly · Plug & Play · "Gas LPG" · Gassensor Flüssiggas · WLAN · Eurostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly · Plug & Play · "Gas LPG" · Gassensor Flüssiggas · WLAN · Eurostecker
Shelly · Plug & Play · "Gas LPG" · Gassensor Flüssiggas · WLAN · Eurostecker
Artikel-Nr.:
     1085-192953
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_Gas_LPG
EAN/GTIN:
     3809511202678
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Gas Steckdose
Gassteckdose
Gas-Messgerät
WARUM SHELLY GAS ? SCHÜTZE DEIN ZUHAUSE VOR GASLECKS

Shelly GAS ist ein zertifizierter Gaswarnsensor. Seine Präzision bei der Messung von Gaslecks kann dir helfen, dein Zuhause und damit deine Familie und Haustiere zu schützen. Seine Fähigkeit, selbst das kleinste Gasleck zu erkennen, trägt dazu bei, Bedrohungen und Gefahren für dich oder deine Familie zu vermeiden. Seine lange Lebensdauer, hohe Empfindlichkeit und Wi-Fi-Technologie ermöglichen es dir, dein Zuhause ständig zu überwachen und abzusichern, egal wo du dich aufhältst.

Shelly GAS-Sensor ist in CNG- und LPG-Versionen erhältlich!

CNG

LPG EIGENSCHAFTEN

WLAN betrieben:

Verbinde Shelly GAS mit deinem WLAN-Netzwerk.Kein HUB erforderlich!

Erdgas und Flüssiggas:

Shelly GAS-Sensor ist in CNG- und LPG-Versionen erhältlich.

Ton- und Lichtalarme:

Wenn ein Gasleck festgestellt wird, löst Shelly GAS einen Ton- und Lichtalarm sowie eine sofortige telefonische Benachrichtigung aus.

Feuerresistent:

Mit einer flammfesten Hülle ist Shelly GAS immer für dich da.

Kabellos:

Schließe Shelly Gas einfach an eine Steckdose in der Näheder Gasquelle an.

Szenarienaktivierung:

Stelle Shelly GAS ein, um verschiedene Szenarien basierend auf bestimmten Bedingungen zu aktivieren.

Endlose Anwendungsmöglichkeiten IMMER INFORMIERT SEIN:

Sei der Meisterkoch in deiner Küche und schütze gleichzeitig dein Zuhause stets vor gefährlichen Gaslecks! Jetzt kannst du verhindern, dass sich dein Haus mit gefährlichen explosiven Gasen füllt und sich eine Brandgefahr aufbaut, indem du einfach Shelly GAS in deiner Küche anschließt. Dank seinen intelligenten Warnungen weißt du, wann sich das Gerät aufwärmt und einsatzbereit ist oder ob viel oder wenig Gas austritt. Wenn die Gaskonzentration gefährlich wird, blinkt im Gerät ein rotes Licht und es gibt einen lauten Alarmton aus, damit du den Bereich schnell verlassen kannst.

SCHÜTZE DEIN ZUHAUSE VOR GASLECKS:

Stelle sicher, dass dein Zuhause vor möglichen Gaslecks geschützt ist. Shelly Gas wird dich sofort benachrichtigen, falls es auch nur das kleinste Leck entdeckt – und zusammen mit dem Add-On kann es das Ventil schließen, um Schäden zu vermeiden.

INTELLIGENTER GESCHÄFTSSCHUTZ:

Stelle sicher, dass dein Restaurant immer geschützt ist, indem du Shelly GAS installierst. Auf diese Weise wirst du benachrichtigt, bevor es zu spät ist, wenn ein Gasventil offengelassen wurde oder eine Fehlfunktion im Gasofen zu einem Gasaustritt geführt hat.

FOKUS AUF ÄLTERE MITMENSCHEN:

Gaslecks sind für ältere Menschen gefährlich; aufgrund eines beeinträchtigten Geruchssinns und einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne vergessen sie oft, ihren Gasherd auszuschalten, wenn sie mit dem Kochen fertig sind, bemerken aber keine Veränderung in der Luft. Shelly Gas gibt dir die Gewissheit, dass deine älteren Mitbewohner immer sicher sind, da es sofort warnt, wenn sich Gas im Haus ausbreitet. Mittels der Erstellung von Szenarien für die Erkennung von Gas können Fenster geöffnet, Türen entriegelt oder sogar die Notbeleuchtung eingeschaltet werden.

Empfohlen:

Shelly Plus 1

Spezifikationen POWER Power supply AC 110-230V ±10%, 50/60Hz Power supply DC No SPECIAL FUNCTIONS Gas detector Yes - Compressed Natural Gas - CNG Device temperature protection Yes - Flame Resistant FEATURES Alarm indicator LED Flash & Sound Alarm sensitivity 6% LEL Sound level ≥70dB Valve manipulator jack output 11-13V, 500mA Operational temperature -10ºC to +50ºC Device power consumption < 3 W Intelligent On/Off Yes Local and remote control Yes CONNECTIVITY Wireless Yes Wi-Fi Protocol 802.11 b/g/n Wi-Fi Radio frequency 2412 - 2484 MHz Wi-Fi Radio signal power 1mW Wi-Fi Range up to 50 m outdoors and up to 30 m indoors (depending on the building materials) DIMENSIONS Size 89.5 mm x 89.5 mm x 38 mm (plug not included)
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät, Gassensor, gasmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,18*
€ 57,24*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 44,52*
€ 57,24*
Lager 1085
130
pro Stück
€ 6,00*
ab € 44,47*
€ 57,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 61,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 58,72*
€ 75,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.