Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gassensor Flüssiggas, 110-230 V, -10 bis 50 °C, weiß, SHELLY_GAS_LPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gassensor Flüssiggas, 110-230 V, -10 bis 50 °C, weiß, SHELLY_GAS_LPG
Gassensor Flüssiggas, 110-230 V, -10 bis 50 °C, weiß, SHELLY_GAS_LPG
Gassensor Flüssiggas, 110-230 V, -10 bis 50 °C, weiß, SHELLY_GAS_LPG
Gassensor Flüssiggas, 110-230 V, -10 bis 50 °C, weiß, SHELLY_GAS_LPG
Gassensor Flüssiggas, 110-230 V, -10 bis 50 °C, weiß, SHELLY_GAS_LPG
Artikel-Nr.:
     4502-70P0077
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_GAS_LPG
EAN/GTIN:
     3809511202678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Gas Steckdose
Gassteckdose
Gas-Messgerät
WI-FI Gaswarngerät, SHELLY_GAS_LPG, Shelly Der SHELLY_GAS_LPG ist ein intelligenter WI-FI-Gasmelder für LPG. Dieses Produkt kann Flüssiggas erkennen und Ihnen helfen, Ihr Haus und Ihre Familie zusätzlich zu schützen. Seine lange Lebensdauer, die geringe Empfindlichkeitsabweichung und die Wi-Fi-Technologie ermöglichen es Ihnen, immer zu wissen, ob Ihr Haus von Gas bedroht ist. Features * Kein zusätzlicher Controller * Schwer entflammbar * Wireless * Freie Wolke * GAS-Konzentration
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gassensor Flüssiggas
Farbe:
weiß
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Spannung:
110-230 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.184 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät, Gassensor, gasmessgerät, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,18*
€ 57,24*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 44,52*
€ 57,24*
4 Tage
130
pro Stück
€ 6,00*
ab € 44,47*
€ 57,24*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 61,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 58,72*
€ 75,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.