Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Sensor · LoRa · Industrial Temperatur Transmitter · LTC2-FSA-EU868 · Lebensmittelsicherheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Sensor · LoRa · Industrial Temperatur Transmitter · LTC2-FSA-EU868 · Lebensmittelsicherheit
DRAGINO · Sensor · LoRa · Industrial Temperatur Transmitter · LTC2-FSA-EU868 · Lebensmittelsicherheit
Artikel-Nr.:
     1085-198327
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     LTC2-FSA-EU868
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt100

DRAGINOLTC2-FSA-EU868 LoRa Industrial Temperatur Transmitter

für Lebensmittelsicherheit

Überblick

Der Dragino LTC2 Industrial LoRaWAN Temperature Transmitter ist für die Überwachung der Temperatur in verschiedenen Umgebungen konzipiert. Er unterstützt das Auslesen von PT100-Sonden und die Umwandlung des Wertes in Temperatur und Uplink zum IoT-Server über das LoRaWAN-Protokoll.

Der LTC2 unterstützt die Datenlogging-Funktion. Der Benutzer kann den Sensorwert über einen LoRaWAN-Downlink-Befehl abrufen. Der LTC2 wird mit einer 8500mA Li-SOCI2-Batterie für Langzeitmessungen betrieben. Die Lebensdauer der Batterie beträgt 2 bis 10 Jahre, abhängig von der Netzwerkumgebung und dem Arbeitsmodus.

Jeder LTC2 hat zwei interne 16-Bit-ADC-Schnittstellen und ist mit 12 Widerständen kalibriert, um die Messgenauigkeit in einem weiten Bereich zu gewährleisten. Der LTC2 ist mit LoRaWAN v1.0.3 kompatibel. Jeder LTC2 ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für die LoRaWAN-Registrierung vorinstalliert.

Eigenschaften

  • speziell zur Kontrolle der Lebensmittelsicherheit
  • LoRaWAN v1.0.3 Klasse A
  • max: 2 x Monitor-Temperatur-Kanäle
  • Unterstützt 3 -Leiter PT-100
  • 8500mAh Li-SOCI2 Akku
  • Firmware-Upgrade über Konsole
  • Wandmontierbar
  • Konfigurierbar über LoRa oder UART
  • Datalog und Abruf über LoRaWAN
  • Verwendung eines vorgeladenen PT100-Fühlers oder eines dritten PT100-Fühlers
  • Werkskalibrierung für verschiedene Widerstandsbereiche
  • Unterstützt Genauigkeitsmessung des Widerstands und Upload
  • Batterieüberwachung und Upload

Anwendungen

  • Logistik und Lieferkettenmanagement
  • Lebensmittel-Management.
  • Kühlketten-Lösung
  • Industrielle Überwachung und Steuerung

Lieferumfang

  • 1 x LTC2 Industrial LoRaWAN Temperature Transmitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.