| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-198328 Herst.-Nr.: LTC2-LT-EU868 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DRAGINO LTC2-LT-EU868 Industrial Temperature Transmitter Überblick Der LTC2 unterstützt die Datenlogging-Funktion. Der Benutzer kann den Sensorwert über einen LoRaWAN-Downlink-Befehl abrufen. Der LTC2 wird von einer 8500mA Li-SOCI2-Batterie für Langzeitmessungen versorgt. Die Batterielebensdauer beträgt 2 bis 10 Jahre, abhängig von der Netzwerkumgebung und dem Arbeitsmodus. Jeder LTC2 hat zwei interne 16-Bit-ADC-Schnittstellen und ist mit 12 Widerständen kalibriert, um die Messgenauigkeit in einem weiten Bereich zu gewährleisten. Der LTC2 ist mit LoRaWAN v1.0.3 kompatibel. Jeder LTC2 ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für die LoRaWAN-Registrierung vorgeladen. Diese Schlüssel werden auf dem lokalen LoRaWAN-Server registriert und die Verbindung wird nach dem Einschalten automatisch hergestellt. Eigenschaften - LoRaWAN v1.0.3 Klasse A
- max: 2 x Temperaturkanäle überwachen
- Unterstützt 3-Draht PT-100
- 8500mAh Li-SOCI2 Akku
- Firmware-Upgrade über Konsole
- Wandmontage möglich
- Konfigurierbar über LoRa oder UART
- Datenerfassung und -abruf über LoRaWAN
- Verwendung einer vorgeladenen PT100-Sonde oder einer dritten PT100-Sonde
- Werkskalibrierung für verschiedene Widerstandsbereiche
- Unterstützt Genauigkeitsmessung des Widerstands und Upload
- Batterieüberwachung und Upload
Anwendungen - Logistik und Lieferkettenmanagement
- Lebensmittel-Management.
- Lösung für Kühlketten
- Industrielle Überwachung und Kontrolle
Lieferumfang - 1 x LTC2 Industrial LoRaWAN Temperature Transmitter
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |