DRAGINO LTC2-NA.EU868 LoRaIndustrieller Temperatur Transmitter
!! ohne Sonde !!
Überblick
Der Dragino LTC2 Industrial LoRaWAN Temperature Transmitter ist für die Überwachung der Temperatur in verschiedenen Umgebungen konzipiert. Er unterstützt das Auslesen von PT100-Sonden und die Umwandlung des Wertes in Temperatur und Uplink zum IoT-Server über das LoRaWAN-Protokoll.
Der LTC2 unterstützt die Datenlogging-Funktion. Der Benutzer kann den Sensorwert über einen LoRaWAN-Downlink-Befehl abrufen. Der LTC2 wird mit einer 8500mA Li-SOCI2-Batterie für Langzeitmessungen betrieben. Die Lebensdauer der Batterie beträgt 2 bis 10 Jahre, abhängig von der Netzwerkumgebung und dem Arbeitsmodus.
Jeder LTC2 hat zwei interne 16-Bit-ADC-Schnittstellen und ist mit 12 Widerständen kalibriert, um die Messgenauigkeit in einem weiten Bereich zu gewährleisten. Der LTC2 ist mit LoRaWAN v1.0.3 kompatibel. Jeder LTC2 ist mit einer Reihe von eindeutigen Schlüsseln für die LoRaWAN-Registrierung vorinstalliert.
Eigenschaften
- LoRaWAN v1.0.3 Klasse A
- max: 2 x Monitor-Temperatur-Kanäle
- Unterstützt 3 -Leiter PT-100
- 8500mAh Li-SOCI2 Akku
- Firmware-Upgrade über Konsole
- Wandmontierbar
- Konfigurierbar über LoRa oder UART
- Datalog und Abruf über LoRaWAN
- Verwendung eines vorgeladenen PT100-Fühlers oder eines dritten PT100-Fühlers
- Werkskalibrierung für verschiedene Widerstandsbereiche
- Unterstützt Genauigkeitsmessung des Widerstands und Upload
- Batterieüberwachung und Upload
Anwendung
- Logistik und Lieferkettenmanagement
- Lebensmittel-Management.
- Kühlketten-Lösung
- Industrielle Überwachung und Steuerung
Lieferumfang
- 1 x LTC2 Industrial LoRaWAN Temperature Transmitter