| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-201647 Herst.-Nr.: ALL_POS_ALL-PM03-UB-B EAN/GTIN: 4038816107947 |
| |
|
| | |
| - Thermodirekt-Druck mit 80mm/sek - USB & Bluetooth - Druckbreite 58 mm - Auflösung 203 dpi - Unterstützt die folgenden 1D Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODE 128 , CODE 93 - Unterstützt 2D / QR-Code - Input AC 100V-240V 50/60HZ / Output DC 5V, 1A, Akku 7.4V Li-ion, 2000mAh - Max Rollendurchmesser = 50mm - ESC POS kompatibel - Für Windows/Linux/Android/Mac Lieferumfang: USB-Kabel, Stromversorgung, CD, Anleitung, Paper Separator Hier klicken, um den Druckertreiber für Windows herunter zu laden |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, direkt wärme mobile drucker, mobile drucker, thermo belegdrucker |
| | |
| |