ALLNET Mobildrucker/Kassendrucker ALL-PM03 USB Bluetooth 58 mm schwarz Thermodirekt-Druck mit 80mm/sek- & Bluetooth- Druckbreite mm- Auflösung 203 dpi- Unterstützt die folgenden 1D Barcodes: UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 CODE 39 ITF 128 93- 2D / QR-Code- Input
Artikeldetails:
- Typ: Drucker Schnittstellen: Bluetooth max. Druckauflösung: 203dpi Farbdruck: Sonstige Farbdruck Drucktechnologie: Sonstige Drucktechnologie
ALLNET Mobildrucker/Kassendrucker ALL–PM03 USB Bluetooth 58 mm schwarz Thermodirekt–Druck mit 80mm/sek– & Bluetooth– Druckbreite mm– Auflösung 203 dpi– Unterstützt die folgenden 1D Barcodes: UPC–A UPC–E EAN–8 EAN–13 CODE 39 ITF 128 93– 2D / QR–Code– Input
Produktbeschreibung:
– Thermodirekt–Druck mit 80mm/sek– USB &, Bluetooth–
Druckbreite 58 mm– Auflö,sung 203 dpi– Unterstü,tzt
die folgenden 1D Barcodes: UPC–A,
UPC–E, EAN–8, EAN–13, CODE 39, ITF, CODE 128 ,
CODE 93– Unterstü,tzt 2D / QR–Code– Input
AC 100V–240V 50/60HZ /
Output DC 5V, 1A, Akku 7.4V Li–ion, 2000mAh– Max
Rollendurchmesser = 50mm– ESC POS kompatibel–
Fü,r Windows/Linux/Android/MacLieferumfang: USB–Kabel,
Stromversorgung, CD, Anleitung, Paper Separator ,Hier klicken,
um den Druckertreiber fü,r Windows herunter zu laden
Technische Details:
Allgemeines
Typ
Sonstiges Netzwerkgerät
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Rollen
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
Bluetooth
Technische Daten
Betriebssysteme
Android; Linux