Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antenne 806~896MHz 14dbi Antenne (N-Female) Flat-Patch ANT-868-14dbi-FLAT-PATCH-570 LORA HELIUM IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Antenne 806~896MHz 14dbi Antenne (N-Female) Flat-Patch ANT-868-14dbi-FLAT-PATCH-570 LORA HELIUM IoT
ALLNET Antenne 806~896MHz 14dbi Antenne (N-Female) Flat-Patch ANT-868-14dbi-FLAT-PATCH-570 LORA HELIUM IoT
Artikel-Nr.:
     1085-208112
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-868-14dbi-FLAT-PATCH-570
EAN/GTIN:
     4038816208118
Artikeldatenblatt
Highlights:
  • 806~896MHz Flat-Patch, 4 Array, Flat-Patch Antenne
  • Gewinn: 14dbi (Mehr Details siehe )
  • Abstrahlwinkel: coming soon
  • Impedance: 50 Ohm
  • Anschluss: N-Type Female (passende Anschlußkabel finden Sie im Zubehör)
  • Abmessung: Breite = 570mm x Höhe = 570mm x Tiefe = 150mm
  • Max. Windload: coming soon
  • Temperatur: -40°C ~ +60°C
  • Montage: Mastmontage
  • Verpackungsinhalt: Antenne und Montagezubehör
  • Ideal für LoRA / Helium Network / Helium Miner/ IoT Endgeräte / 868MHz Systeme etc.
Technical Details: Coming soon. Antenna Test Data: LOGMAG und SMITH SWR: Installation:
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
8
€ 6,00*
ab € 220,03*
€ 229,96*
€ 3,50*
ab € 233,06*
€ 242,95*
€ 3,50*
ab € 247,90*
€ 258,12*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 254,62*
€ 265,42*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.