Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Antenne 806~896 MHz 14dbi N-Female Flat-Patch ANT-868-14dbi-Flat-Patch-570 Highlights: 4 Array Gewinn: Mehr Details siehe Datenblatt Abstrahlwinkel: coming soon Impedance...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Antenne 806~896 MHz 14dbi N-Female Flat-Patch ANT-868-14dbi-Flat-Patch-570 Highlights: 4 Array Gewinn: Mehr Details siehe Datenblatt Abstrahlwinkel: coming soon Impedance...
ALLNET Antenne 806~896 MHz 14dbi N-Female Flat-Patch ANT-868-14dbi-Flat-Patch-570 Highlights: 4 Array Gewinn: Mehr Details siehe Datenblatt Abstrahlwinkel: coming soon Impedance...
Artikel-Nr.:
     7405B-999478205
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-868-14DBI-FLAT-PATCH-570
EAN/GTIN:
     4038816208118
Suchbegriffe:
Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

ALLNET Antenne 806~896 MHz 14dbi N-Female Flat-Patch ANT-868-14dbi-Flat-Patch-570 Highlights: 4 Array Gewinn: Mehr Details siehe Datenblatt Abstrahlwinkel: coming soon Impedance: 50 Ohm Anschluss: N-Type Female passende Anschluß,kabel finden Sie im Z

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstige Antenne Bauform: Sonstige Bauform Antennengewinn: 14dB

ALLNET Antenne 806~896 MHz 14dbi N–Female Flat–Patch ANT–868–14dbi–Flat–Patch–570 Highlights: 4 Array Gewinn: Mehr Details siehe Datenblatt Abstrahlwinkel: coming soon Impedance: 50 Ohm Anschluss: N–Type Female passende Anschlu&szlig,kabel finden Sie im Zubeh&ouml,r Abmessung: Breite = 570mm x H&ouml,he = x Tiefe = 150mm Max. Windload: Temperatur: –40&deg,C ~ +60&deg,C Montage: Mastmontage Verpackungsinhalt: und Montagezubeh&ouml,r Ideal f&uuml,r LoRA / Helium Network / Miner/ IoT Endger&auml,te / 868 Systeme etc. Technical Details: Coming soon.Antenna Test Data: LOGMAG SMITHSWR:Installation:&nbsp,&nbsp,

Produktbeschreibung:

Highlights:
806~896 MHz Flat–Patch, 4 Array, Flat–Patch Antenne
Gewinn: 14dbi (Mehr Details siehe Datenblatt)
Abstrahlwinkel: coming soon
Impedance: 50 Ohm
Anschluss: N–Type Female (passende Anschluß,kabel
finden Sie im Zubehö,r)
Abmessung: Breite = 570mm x Hö,he = 570mm
x Tiefe = 150mm
Max. Windload: coming soon
Temperatur: –40°,C ~ +60°,C
Montage: Mastmontage
Verpackungsinhalt: Antenne und Montagezubehö,r
Ideal fü,r LoRA / Helium Network / Helium Miner/
IoT Endgerä,te / 868 MHz Systeme etc. Technical
Details: Coming soon.Antenna Test Data: LOGMAG
und SMITHSWR:Installation: , ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstige Antenne
Antennengewinn
14 dB

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,00*
ab € 220,03*
€ 229,96*
€ 3,50*
ab € 233,06*
€ 242,95*
€ 3,50*
ab € 247,90*
€ 258,12*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 254,62*
€ 265,42*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,88*
€ 310,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.