TeltonikaFMB230 2G Bluetooth Advances GPS Tracker
ab Februar 2022 erhältlich!
Überblick
FMB230 ist ein WASSER- UND staubgeschützter Tracker mit internem GNSS, GSM-Antennen, konfigurierbaren digitalen/analogen Eingängen/negativen Eingangs-/Impulseingängen, drei DOUT-Ausgängen, Bluetooth-Konnektivität und Backup-Batterie.
FMB230 wird auf der bestehenden Teltonika-Plattform entwickelt und behält daher alle Funktionalitäten von FMB130 mit einer zusätzlichen IP67-Beständigkeit gegen Staub und Wasser bei.
Dieser Tracker ist staubdicht und vor den Auswirkungen eines vorübergehenden eintauchen in Wasser geschützt. Es kann innerhalb und außerhalb eines Fahrzeugs montiert werden, ohne befürchten zu müssen, dass hohes Druckwasser, Schlamm oder staubige Umgebung seine Betriebs- oder Leistungsqualität beeinträchtigen. Dies ist besonders relevant für die Branchen, in denen raue Bedingungen herrschen, wie Landwirtschaft, Bauwesen und Bergbau und mehr.
Neben FMB130 verfügt FMB230 über 3xDOUT, mit dem Sie gleichzeitig 3 verschiedene DOUT-Szenarien wie Wegfahrsperre, Summer, Alarmleuchten, Türschloss und andere verwenden können.
Dieser Tracker hat auch eine negative Eingabemöglichkeit, mit der Sie Ihre wertvolle Integrationszeit sparen können, während Sie Zubehör wie Fahrzeugtürsensor, Alarmtaste, Sicherheitsgurterkennung und ähnliche Sensoren oder Zubehör anschließen. Gleichzeitig kann Impulse Input für die Auslesung von Kraftstoffdurchflussmesserdaten verwendet werden. Die impulsbasierte Kraftstoffverbrauchssteuerung ist viel genauer als verschiedene Arten von Kraftstoffstandsensoren und ermöglicht es, bei Bedarf präzise zu sein. Es ist die perfekte Lösung für Maschinen mit hohem Kraftstoffverbrauch wie Kräne, Baufahrzeuge, Bergbaumaschinen und landwirtschaftliche Geräte.
Eigenschaften
- ip67 - Klassifiziert den Grad des Schutzes gegen feste Gegenstände und Wasser
- Konfigurierbare DIN/AIN/NIN für flexible Fernüberwachung und Steuerung.
- CAN-Datenauslesung von Fahrzeugen und Spezialtransport (mit CAN-Adapter)
- Bluetooth für externe Geräte und Low Energy Sensoren
- Impulseingänge für die Datenauslesung von Kraftstoffdurchflussmessern
- Batterie - Ermöglicht den Betrieb des Geräts ohne externe Stromquelle
Lieferumfang
- 1 x Teltonika FMB230 GPS Tracker
- 1 x Manual
Technische Daten siehe !
fmb230-datasheet.pdf (teltonika-gps.com)