Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Wireless AP WIFI5 • AC1350 •3x3 • Indoor • 1 GbE • EAP225 • Omada


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Wireless AP WIFI5 • AC1350 •3x3 • Indoor • 1 GbE • EAP225 • Omada
TP-Link Wireless AP WIFI5 • AC1350 •3x3 • Indoor • 1 GbE • EAP225 • Omada
Artikel-Nr.:
     1085-209759
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP225
EAN/GTIN:
     6935364096915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
  • Schnelles Dualband-WLAN: Gleichzeitige 450 Mbit/s auf 2,4 GHz?und 867 Mbit/s auf 5 GHz bieten eine WLAN-Geschwindigkeit von insgesamt 1317 Mbit/s.†
  • Omada SDN Integration: Zero-Touch Provisioning (ZTP)‡, zentralisiertes Cloud-Management und intelligentes Monitoring.
  • Zentrales Management: Cloud-Zugriff und Omada-App bieten höchsten Komfort und einfaches Management.
  • WLAN-Roaming: Selbst Videostreaming und Sprachanrufe werden nicht beeinträchtigt, wenn sich Benutzer zwischen verschiedenen Accesspoints bewegen.§
  • PoE-Unterstützung: Unterstützt sowohl standardisiertes 802.3af/at als auch passives PoE für eine flexible Installation. Der PoE-Adapter ist im Lieferumfang enthalten.?
  • Gesichertes Gastnetzwerk: Zusammen mit mehreren Authentifizierungsoptionen (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher, etc.) und einer Fülle von WLAN-Sicherheitstechnologien.
  • Fortschrittliche WLAN-Technologien: Erzielen Sie eine höhere WLAN-Leistungmit MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness, Beamforming und viele weitere Technologien.?
  • Professionelles Mesh-WLAN: Die Kombination aus Omada Controller und der hohen Leistung eines professionellen Accesspointsermöglicht eine extrem stabile Mesh-WLAN-Lösung mit einer sehr hohen Bandbreite und Reichweite für flexible und effektive Netzwerkinstallationen.
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
197
pro Stück
€ 2,90*
ab € 53,09*
€ 65,45*
Lager 1085
75
pro Stück
€ 6,00*
ab € 53,13*
€ 65,50*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,20*
€ 66,85*
3 Tage
43
pro Stück
€ 6,29*
ab € 54,93*
€ 67,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 67,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
EAP245
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.