| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1363-EAP245 Herst.-Nr.: EAP245 EAN/GTIN: 6935364096663 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TP-LINK AC1750 Wireless Access Point Ungeahnte AC-WLAN- Geschwindigkeitenmit 3*3-MIMO Die neueste WLAN Generation 802.11ac, kombiniert mit 3*3-MIMO, ermöglicht bisher unerreichte Geschwindigkeiten und Abdeckung auf 2,4GHz und 5GHz. Der EAP245 erreicht WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 1,75 Gbit/s mit 1300 Mbit/s auf 5 GHz und 450 Mbit/s auf 2,4 GHz. Captive Portal Sichere Authentifizierung von Gastnutzern Mit dem praktischen Captive Portal können die Gast-WLAN-Einstellungen einfach und unkompliziert an spezifische Anforderungen angepasst werden. Das intelligente Nutzer-Authentifizierungssystem gewährleistet dabei die Sicherheit des firmeneigenen Netzwerkes und verhindert den Zugriff nicht autorisierter Personen auf persönliche Daten. Einfache Installation, flexible Platzierung Das flache Gehäuse des EAP erlaubt eine einfache Installation an der Wand oder der Decke und sieht dabei gut aus. EAPs unterstützen auch Power over Ethernet (PoE), was die Platzierung weiter erleichtert und flexibilisiert. Einheitliches WLAN in einer Business-Multi-User-Umgebung Die Auranet-Business-AC-WLAN-Lösung ist für den Einsatz in großen Netzen mit vielen Nutzern gedacht. Sie stellen die perfekte Wahl für Hotels, Salons, Supermärkte, Schulen und Restaurants dar. Hauptmerkmale - 450 Mbit/s auf 2,4 GHz und 1300 Mbit/s auf 5G Hz zugleich ergeben eine Gesamtdatenrate von 1750 Mbit/s
- Kostenlose Management-Software für eine zentrale Verwaltung hunderter EAPs
- Unterstützt PoE nach 802.3at für einfache, kostengünstige Installation ohne Verlegen neuer Kabel
- Captive Portal für sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung
- Band-Steering legt Dualband-Geräte automatisch in das weniger belegte Frequenzband
- Loadbalancing stellt sicher, dass die Leitungskapazität auch in großen Nutzergruppen gerecht aufgeteilt wird
HARDWARE-FUNKTIONEN - Schnittstelle:Gigabit-Ethernet-(RJ-45)-Port (unterstützt PoE nach IEEE802.3at)
- Taste:Reset
- Spannungsversorgung:PoE oder externer 12V/1,5A-Gleichspannungsadapter
- Energieverbrauch:12,7W
- Abmessungen (B*T*H):180mm*180mm*47,5mm
- Antennentyp:
- Interne Rundstrahlantennen
- 2,4GHz: 3*4dBi
- 5GHz: 3*4dBi
- Montage:Wand- oder Deckenmontage (Montagesatz im Lieferumfang)
- Physischer Diebstahlschutz:Kensington-Slot
- Watchdog:Ja
WLAN-FUNKTIONEN - WLAN-Standards:
- IEEE802.11ac/n/g/b/a
- Frequenz:
- Signalrate:
- 5GHz: Bis zu 1300Mbit/s
- 2,4GHz: Bis zu 450Mbit/s
- WLAN-Funktionen:
- Multi-SSID (bis zu 8 SSIDs pro Band)
- WLAN ein/aus
- Automatische Kanalzuweisung
- Sendeleistung einstellbar
- QoS (WMM)
- Band-Steering
- Load-Balancing
- Datenratenbegrenzung
- Zeitgesteuerter Neustart
- WLAN-Zeitplan
- WLAN-Statistiken, basierend auf SSID/AP/Client
- WLAN-Sicherheit:
- Portal-Authentifizierung
- Zugriffskontrolle
- MAC-Adressenfilterung
- Client-Isolierung
- SSID-to-VLAN-Mapping
- Erkennung fehlerhaft konfigurierter APs
- 802.1x
- WEP mit 64/128/152 Bit / WPA/WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Sendeleistung:
- CE:
- max. 20dBm (2,4GHz)
- max. 23dBm (5GHz)
- FCC:
- max. 27dBm (2,4GHz & 5GHz)
VERWALTUNG - EAP-Controller-Software:Ja
- Benachrichtigung per E-Mail:Ja
- LED abschaltbar:Ja
- Managementzugriff MAC-Adress-basiert filterbar:Ja
- SNMP:Ja
- Lokales/Remote-Systemprotokoll:Lokal/remote
- Telnet:Ja
- Weboberfläche:HTTP/HTTPS
- Layer3-Management:Ja
- Multi-Site-Management:Ja
- Management VLAN:Yes
SONSTIGES - Zertifizierung:
- Verpackungsinhalt:
- AC1750-Dualband-Gigabit-Accesspoint EAP245
- Spannungsadapter
- Montagesatz
- Installationsanleitung
- Systemanforderungen:Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10
- Umgebung:
- Betriebstemperatur: 0°C..40°C
- Lagertemperatur: -40°C..70°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90%, nicht kondensierend
- Lagerfeuchtigkeit: 5%..90%, nicht kondensierend
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garantie: | lebenslange Garantie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |