Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Touch Display Tablet 8 Zoll PoE mit 2GB/16GB, RK3566 Android 11, Unterputzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Touch Display Tablet 8 Zoll PoE mit 2GB/16GB, RK3566 Android 11, Unterputzdose
ALLNET Touch Display Tablet 8 Zoll PoE mit 2GB/16GB, RK3566 Android 11, Unterputzdose
Artikel-Nr.:
     1085-210249
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     UD8RK3566A11
EAN/GTIN:
     4038816121691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ALLNET Tablet
ALLNET Tablet-PCs
ALLNET TabletPCs
ALLNET Tablets

Einbau-Touch-Display auf Unterputzdose mit Rockchip RK3566 CPU und Android. 2GB Ram / 16GB Speicher. Erweiterbar über USB und SD-Karten. Auflösung 800x1280, PoE (Power over Ethernet).

Das Display wird mit einem Rahmen in einer Unterputzdose fixiert und flach auf die Wand gesetzt.. Es kann auf runde und quadratische Unterputzdosen montiert werden.

Das Display ist speziell für Anwendungen in der Hausautomation, Visualisierung und Gebäudesteuerung sowie für die Montage in Schaltschränken oder für die Tischaufstellung konzipiert.

Es ist immer empfehlenswert, die Geräte für spezielle Anwendungen langfristig zu testen, um alle benötigten Funktionen sicherzustellen. Besonderheit: Spannungsversorgung 12-24V DC oder PoE 15,4 Watt. Kein Netzteil im Lieferumfang.

Das Display eignet sich durch die integrierte LED Leiste an den Seiten auch als Meetingraumdisplay oder für die Hausautomation um bestimmte Zustände darzustellen.

Hilfe zur HTTP Ansteuerung mittels GET Befehl bekommen Sie hier:

Model NO.UD-8RK3566A11

Product Type

8,0" POE LED Display

Description

System

CPU/GPU

Rockchip RK3566 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU

RAM

2GB

ROM

16GB

System

Android 11

Display

screen

8,0Zoll IPS Panel

resolution

1280x800Wide viewing

Contrast

1000

Brightness

300nits

Network

WiFi

802.11a/b/g/n 2,4/5GHz

Ethernet

POE15,4 Watt IEEE802.3af

Bluetooth

YES

3G

no

Jack

SD

SupportTF card ( Max 64G )

Mini USB

Mini USB

USB Host

USB Host

RJ-45

built in

Power

DC input12-24V

Headset

3.5mm stereo headphone/micro output

Multimedia

Video

Video decode - H.264/H.265/VP9 Video encode - 1080p60 H.264/H.265

Audio

MP3/WMA/AAC etc.

Picture

jpeg, jpg

other functions

Wireless mouse

Support

Wireless keyboard

Support

Speak

1x1W

Camera

2MP

OSD Language

Multi language OSD operation

attachment

Adapter

no

Wall Bracket

yes

Vesa no
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
127
€ 6,00*
ab € 181,21*
€ 219,84*
3 Tage
127
€ 8,00*
ab € 182,14*
€ 219,84*
€ 3,50*
ab € 200,95*
€ 252,80*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,82*
€ 253,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.