Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-211223 Herst.-Nr.: 4610 EAN/GTIN: 4260059583985 |
| |
|
| | |
| Das ideale DECT Bundle aus Snom M110 SC und Snom M10 SC für SOHO und KMU DasSnom M110 SCDECT Bundle ist eine perfekt "Ready to go" Lösung für den KMU-Bereich. Das Bundle besteht aus der DECT Basis,Snom M100 SCund einem MobilteilSnom M10 SC. Infos zum Snom M100 SC:(DECT Basis) Das Snom-eigene "Shared Call Emulation"-Feature ermöglicht verteiltes Anrufmanagement auf allen verbundenen M10 SC, ganz ohne Programmierkenntnisse und unabhängig vom PBX-Anbieter. Die Inbetriebnahme und Wartung kann sowohl über die Weboberfläche als auch automatisch durch Provisionierung erfolgen. Softwareaktualisierungen der M10 SC werden über die DECT Schnittstelle durchgeführt (OTA), wodurch ein stabiler Betrieb des Systems gewährleistet wird. Die Snom M100 SC DECT Basien lassen sich via PoE-Switch mit Strom versorgen. Infos zum Snom M10 SC:(DECT Mobilteil) Das Snom M10 SC kombiniert elementare Anruffunktionen, z. B. das Halten oder Weiterleiten von Gesprächen mit glasklarer Audioqualität. Das moderne DECT Mobilteil überzeugt durch ein großes Display und eine hintergrundbeleuchtete Tastatur. Bis zu 9 Stunden Gesprächszeit bzw. eine Woche Stand-by-Zeit können dank des leistungsstarken Akkus erreicht werden. Die 4 LED-Funktionstasten sind frei programmierbar, u.a. können Anrufe, dank des Snom eigenen "Shared Call Emulation"-Features VoIP-Anbieter-unabhängig auf mehreren Snom M10 SC geteilt verwaltet werden. In Kombination mit der Snom M100 SC Basis können bis zu zehn Snom M10 SC angemeldet sein und bis zu 6 SIP-Telefonate gleichzeitig führen. Leistungsmerkmale - Bundle aus Snom M100 SC & M10 SCE
- Betrieb von bis zu 10 Snom M10 SCE
- Bis zu 8 SIP-Konten
- Bis zu 6 gleichzeitige Anrufe
- OTA Updates
- Telefonbuch
- PoE
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 76,38* | € 98,24* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,32* | € 98,25* | | | | Lager 1085 | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 77,01* | € 98,90* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 77,50* | € 99,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 80,92* | € 103,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|