Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-9300 Herst.-Nr.: 00004610 EAN/GTIN: 4260059583985 |
| | |
|
| | |
| snom m110 IP-DECT Basisstation und Mobilteil An der M100 SC DECT-Basisstation können bis zu 10 kompatible M10 SC DECT-Mobilteile betrieben werden, womit sich das Gesamtsystem perfekt für den KMU-Bereich eignet. Das Snom-eigene "Shared Call Emulation"-Feature ermöglicht verteiltes Anrufmanagement auf allen verbundenen M10 SC, ganz ohne Programmierkenntnisse und unabhängig vom VoIP-Anbieter. Die Inbetriebnahme und Wartung kann sowohl über die Weboberfläche als auch automatisch durch Provisionierung erfolgen. Softwareaktualisierungen der M10 SC werden über die DECT-Schnittstelle durchgeführt, wodurch ein stabiler Betrieb des Systems gewährleistet wird. Bereits vorhandene PoE-Switche lassen sich nutzen, um die Basisstation über das Netzwerk mit Strom zu versorgen. Highlights - Bundle aus Snom M100 SC und M10 SC
- Betrieb von bis zu 10 Snom M10 SC pro Basisstation
- Bis zu 8 SIP-Konten
- Bis zu 6 gleichzeitige Anrufe
- OTA Updates
- Telefonbuch-Unterstützung
- Mobilteil mit herausnehmbarem, wiederaufladbarem 2,4 V / 550 mAh (NI-MH) Akku
- Bis zu 7 Tage Standbyzeit und bis zu 9 Stunden Sprechzeit
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 715 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 18 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 76,38* | € 98,24* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,32* | € 98,25* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 77,01* | € 98,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 77,50* | € 99,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 80,92* | € 103,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|