Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Kabeltrommel, CAT6A, 50m, CAT7A Rohkabel S-STP(S/FTP), mit 1x Buchse/Stecker RJ45(CAT6A), LSZH, Synergy 21
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1085
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1085-211367
Hersteller:
SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
S216823V2
EAN/GTIN:
4038816125583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6
50m Kabel CAT7A S/FTP 23AWG 1200MHz BC Solid LSZH Cable Orange RAL2003, 1x CAT6A STP keystone jack Buchse, 1xStecker, Kabeltrommel, Anschluss1: CAT6A Stecker mit Staubschutz Anschluss2: CAT6A Faceplate Keystone Jack(Buchse) mit Staubschutz Kabel: S/FTP PIMF CAT7A S/FTP 23AWG 1200MHz BC Solid LSZH orange Mantel: Low smoke(IEC 61034) Halogen free(IEC 60754-2) Flame retardant?IEC60332-1-2) Cable OD:7.7±0.3mm
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1085
>
Synergy 21 Kabel, Dosen, etc.
Weitere Suchbegriffe:
Cat7
,
Kat7
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel cat6a 50m
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6a
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
3 Tage
45
€ 8,00*
ab € 89,40*
€ 95,77*
Lager 1085
3 Tage
45
€ 6,00*
ab € 89,40*
€ 95,77*
Lager 7405
4 Tage
44
€ 1,00*
ab € 103,42*
€ 110,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,68*
€ 112,15*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 130,48*
€ 138,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1085
Versand:
Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen