Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 50 m Cat7a SF/UTP S-FTP RJ-45 Cat6a Rohkabel S-STPS/FTP mit 1x Buchse/Stecker RJ45CAT6A LSZH Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 50 m Cat7a SF/UTP S-FTP RJ-45 Cat6a Rohkabel S-STPS/FTP mit 1x Buchse/Stecker RJ45CAT6A LSZH Orange
Synergy 21 50 m Cat7a SF/UTP S-FTP RJ-45 Cat6a Rohkabel S-STPS/FTP mit 1x Buchse/Stecker RJ45CAT6A LSZH Orange
Artikel-Nr.:
     7405B-999787447
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216823V2
EAN/GTIN:
     4038816125583
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Cat6
Kat6
Synergy 21 50 m Cat7a SF/UTP S-FTP RJ-45 Cat6a Rohkabel S-STPS/FTP mit 1x Buchse/Stecker RJ45CAT6A LSZH Orange

Synergy 21 50 m Cat7a SF/UTP S–FTP RJ–45 Cat6a Rohkabel S–STPS/FTP mit 1x Buchse/Stecker RJ45CAT6A LSZH Orange

Produktbeschreibung:

• 50m Kabel CAT7A S/FTP 23AWG 1200 MHz BC Solid
LSZH Cable Orange RAL2003,
1x CAT6A STP keystone jack Buchse, 1xStecker, Kabeltrommel,
Anschluss1: CAT6A Stecker mit Staubschutz Anschluss2:
CAT6A Faceplate Keystone Jack(Buchse) mit Staubschutz
Kabel: S/FTP PIMF CAT7A S/FTP 23AWG 1200 MHz BC
Solid LSZH orange Mantel: Low smoke(IEC 61034)
Halogen free(IEC 60754–2) Flame retardant?IEC60332–1–2)
Cable OD:7.7±0.3.0mm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
CAT–Klasse
CAT 7a
Bauform (Twisted Pair u.ä.)
PIMF; SFTP; STP; UTP
Kennzeichnung
IEC
Farbe
Orange
RAL Farbcode
RAL 2003
Technische Daten
Einsatzbereich
Netzwerk
Kabellänge
50 m
Materialklassifizierung
low–smoke, zero–halogen; halogenfrei
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45

Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6a 50m, patch kabel, patch-kabel cat6a, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
€ 8,00*
ab € 89,36*
€ 95,16*
3 Tage
45
€ 6,00*
ab € 89,36*
€ 95,16*
Lager 7405
44
€ 1,00*
ab € 103,37*
€ 109,91*
€ 6,90*
ab € 130,36*
€ 137,83*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.