Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-211958 Herst.-Nr.: UACC-DAC-SFP28-3M EAN/GTIN: 810010077127 |
| |
|
| | |
| SFP28-Direktanschlusskabel in verschiedenen Längen erhältlich. Unterstützte Datenraten: 25/10/1 Gbit/s SFP28-zu-SFP28-Anschluss Kabellänge 0,5 bis 3 m Technische Spezifikationen UACC-DAC-SFP28 Steckertyp SFP28 auf SFP28 EQ Passiv AWG 26 / 30 Kabellänge 0,5 / 1 / 3 m (1,6 / 3,3 / 9,8 Fuß) Kabelmantel PVC Jacke OD 4,1 / 5,2 mm Unterstützte Datenraten 25/10/1 Gbit/s Jackenfarbe Schwarz Betriebstemperatur 0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 31,51* | € 40,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 31,51* | € 40,91* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 31,58* | € 40,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,30* | € 41,96* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,64* | € 42,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|