Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET DS5-Pro Digital Signage RK3588 8GB/64GB Android 12/Linux Mediaplayer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET DS5-Pro Digital Signage RK3588 8GB/64GB Android 12/Linux Mediaplayer
ALLNET DS5-Pro Digital Signage RK3588 8GB/64GB Android 12/Linux Mediaplayer
Artikel-Nr.:
     1085-213054
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-DS5Pro-864
EAN/GTIN:
     4038816127570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients
Network Media Player
Der leistungsstärkste Digital Signage Multimediaplayer Rockchip RK3588, HDMI 2.1, WLAN AX 2,4/5GHz, 4K, USB 3.1

Unser neuer Multimediaplayer ist ein kleiner, sehr leistungsfähiger Player mit Android 12 oder auch mit Linux. Der Player ist sowohl als TV Box als auch Digital Signage Mediaplayerund MiniPC nutzbar. Der RK3588 ist der aktuell performanteste ARM Prozessor und liegt auf dem Niveau eines IntelCore i5 und ist bis zu 10x schneller als ein RK3399.

Die Anbindung zum Appstore von Google schafft Ihnen Zugang zu Millionen von Apps.

Der Player kann mit geeigneten Displays bis zu 4K/8K Auflösung darstellen. Mit seinem4/8/16GB DDR4 Arbeitsspeicherhat der Player eine sehr hohe Performance in der Videowiedergabe und der Speicher läuft weniger voll als bei den 2GB Varianten. Die 32/64/128/256 GB Festspeicherbieten genügend Platz um Digital Signage Content offline zu speichern.

Ein digitaler SPDIF Audioausgangsorgt über eineCinema Soundanlage für das optimale Kinoerlebnis. Die Bedienung kann über eine optionale Tastatur und Maus oder über die im Lieferumfang enthalteneFernbedienung erfolgen.

Modelle: DS5Pro-4GB/32GB DS5Pro-8GB/64GB

Packungsinhalt:

1 x 12V Power Supply 1 x HDMI® Cable 1 x User Manual + Color Box 1 x RK3588 Player 1 x Remote Control

Abmessungen: 116x116x45mm

Download Firmware Linux Debian Ubuntu und Android 12 (nicht TV Version):

Vergleich mit RK3399 CPU:

Processor Rockchip RK3588 Rockchip RK3399 Market (main) Single-board computer Single-board computer ISA ARMv8-A (64-bit) ARMv8-A (64-bit) Microarchitecture Cortex-A76, Cortex-A55 Cortex-A72, Cortex-A53 Family RK3500 RK3300 Part number(s), S-Spec RK3588 RK3399(K), RK3399 K Release date Q4 2021 Q1 2016 Lithography 8 nm LP 28 nm HKMG Cores 8 6 Threads 8 6 Base frequency 1,8 GHz 1,5 GHz Turbo frequency 2,4 GHz 2,0 GHz Energy cores 4x ARM Cortex-A55 @ 1,8 GHz 4x ARM Cortex-A53 @ 1,5 GHz High performance cores 4x ARM Cortex-A76 @ 2,4 GHz 2x ARM Cortex-A72 @ 2,0 GHz Cache memory 3 MB 1,512 MB Max memory capacity 32 GB 4 GB Memory types LPDDR4, LPDDR4X, LPDDR5 LPDDR3-1866, LPDDR4 SDRAM Max PCIe lanes 4 4 TDP 12 W 7 W GPU integrated graphics ARM Mali-G610 MP4 ARM Mali-T860 MP4 GPU execution units 4 4 GPU shading units 64 64 GPU clock 600 MHz 600 MHz GPU FP32 floating point 610,6 GFLOPS 81,6 GFLOPS Socket SoC SoC Drystone MIPS 131.342 DMIPS 32.600 DMIPS AI accelerator AI Accelerator, NPU 3.0 - AI computing operations per seconds 6 TOPS - Crypto engine - AES 128/192/256, DES/3DES, SHA1/SHA256/MD5, PRNG, TRNG Security - Trustzone Max display resolution 8K@60fps 4K@60fps Video decoding H.265/H.264 8K@60fps, 4K@120fps H.265/H.264 4K@60fps Video encoding H.265/H.264 8K@30fps H.264 1080p@30fps Max camera ISP 24 MP + 24 MP - Max video capture Dual MIPI-CSI - Modem 1000Mbps RJ45 Ethernet 10/100/1000M Ethernet Connectivity USB 2.0, USB 3.1 Type-C, HDMI 2.1, PCIe 3.0 HDMI 2.0, USB 2.0, USB 3.0 Wi-Fi Wi-Fi 2.4GHz/5GHz - Bluetooth Bluetooth 4.2 - Audio PDM I2S, PCM, SPDIF PassMark CPU Mark 6.124 1.378 (Android 64-bit) Geekbench 4 single core 2.423 1.144 (Android 64-bit) Geekbench 4 multi-core 8.162 2.776 (Android) Geekbench 5 single core 508 269 (Android) Geekbench 5 multi-core 2.235 615 (SGEMM) GFLOPS performance 72,1 GFLOPS 23,9 GFLOPS (Multi-core / watt performance) Performance / watt ratio 680 pts / W 397 pts / W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
26
€ 6,00*
ab € 286,02*
€ 327,06*
6 Tage
25
€ 1,00*
ab € 310,28*
€ 354,74*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.