Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 8GB/32GB EMMC mit Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 8GB/32GB EMMC mit Gehäuse
Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 8GB/32GB EMMC mit Gehäuse
Artikel-Nr.:
     1085-213418
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     E25-8GB-32GBEMMC
EAN/GTIN:
     4038816123183
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit

Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 8GB/32GB EMMC mit Gehäuse

Hardware overview:

  • Upgradeable SoM and carrier Board design with easy to assemble case and heatsink
  • Rockchip RK3568 with Quad core Cortex-A55 (ARM v8) 64-bit SoC @ 2.0GHz
  • Mali G52 gpu, supports OpenGL ES 3.2/OpenCL 2.0/Vulkan 1.1
  • 1Tops NPU with RKNN Toolkit support
  • 1GB/ 2GB/ 4GB/ 8GB LPDDR4 RAM
  • Expansion via M.2 and mini PCIe interface for 4G/5G mobile network

Interfaces:

  • 1x USB C for power and serial console management
  • 2x 2.5G ethernet
  • 1x M.2 Connector for 4G LTE network network or M.2 SATA 2242
  • 1x mini PCIe connector for AP WiFi or 5G cellular network
  • 1x SD Card for storage or OS
  • 1x nano SIM card slot
  • 1x USB3 Type A 5Gbps OTG ports
  • 1x user button
  • 26x user GPIO supporting various interface options:

- bis zu 3 x UART - bis zu 2 x SPI-Bus - 1 x I2C-Bus - 1 x PCM/I2S - 1 x CAN - bis zu 6 x PWM - 1 x ADC - bis zu 17 x GPIO - 2 x 5V DC Stromanschluss - 2 x 3,3V Stromanschluss

Software:

ARMv8-Befehlssatz Debian/Ubuntu Linux Server-Unterstützung Hardware-Zugriff/Steuerungsbibliothek für Linux Stromversorgungsoptionen und -anforderungen:

über USB C mit 5V2A über USB C mit 5V4A mit allen angeschlossenen Peripheriegeräten über GPIO PIN 2&4 mit 5V Peripheriegeräte:

GPIO Interface 26pin (kompatibel mit marktüblichem Zubehör) eMMC USB M.2 B Key Anschluss MINI PCIe-Anschluss

Gehäuse:

Das E25 wird mit einem Gehäuse mit integriertem Kühlkörper geliefert

Die CE finden Sie hier zum Download:

Die Anleitung zum flashen der Firmware auf den EMMC finden Sie hier:

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
1
€ 6,00*
ab € 109,34*
€ 132,14*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 109,35*
€ 132,14*
€ 3,50*
ab € 115,31*
€ 139,86*
€ 3,50*
ab € 123,49*
€ 148,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 124,50*
€ 150,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.