Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 8 GB mit Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 8 GB mit Gehäuse
ALLNET Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 8 GB mit Gehäuse
Artikel-Nr.:
     7405B-999574866
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     E25-8GB
EAN/GTIN:
     4038816123183
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit

ALLNET Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 8 GB mit Gehäuse

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstiges Produkt

ALLNET Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 8 GB mit Gehäuse

Produktbeschreibung:

Radxa E25 Set Dual Ethernet Board 8 GB/32 GB EMMC
mit Gehä,useHardware overview:
Upgradeable SoM and carrier Board design with
easy to assemble case and heatsink
Rockchip RK3568 with Quad core Cortex–A55 (ARM
v8) 64–bit SoC @ 2,0 GHz
Mali G52 gpu, supports OpenGL ES 3.2/OpenCL 2.0/Vulkan 1.1
1Tops NPU with RKNN Toolkit support
1 GB/ 2 GB/ 4 GB/ 8 GB LPDDR4 RAM
Expansion via M.2 and mini PCIe interface for
4G/5G mobile networkInterfaces:
1x USB C for power and serial console management
2x 2.5G ethernet
1x M.2 Connector for 4G LTE network network or M.2 SATA 2242
1x mini PCIe connector for AP WiFi or 5G cellular network
1x SD Card for storage or OS
1x nano SIM card slot
1x USB3 Type A 5Gbps OTG ports
1x user button
26x user GPIO supporting various interface options:–
bis zu 3 x UART– bis zu 2 x SPI–Bus– 1 x I2C–Bus–
1 x PCM/I2S– 1 x CAN– bis zu 6 x PWM– 1 x ADC–
bis zu 17 x GPIO– 2 x 5V DC Stromanschluss– 2
x 3,3V StromanschlussSoftware:ARMv8–BefehlssatzDebian/Ubuntu
Linux Server–Unterstü,tzungHardware–Zugriff/Steuerungsbibliothek
fü,r LinuxStromversorgungsoptionen und –anforderungen:ü,ber
USB C mit 5V2Aü,ber USB C mit 5V4A mit allen
angeschlossenen Peripheriegerä,tenü,ber
GPIO PIN 2&,4 mit 5V ,Peripheriegerä,te:GPIO
Interface 26pin (kompatibel mit marktü,blichem
Zubehö,r)eMMCUSBM.2 B Key AnschlussMINI PCIe–AnschlussGehä,use:Das
E25 wird mit einem Gehä,use mit integriertem
Kü,hlkö,rper geliefertDie CE finden Sie
hier zum Download: ,https://dl.radxa.com/rock3Die
Anleitung zum flashen der Firmware auf den EMMC
finden Sie hier: ,https://wiki.radxa.com/Rock3/installusb–install–radxa–e25 ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Produkt

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,00*
ab € 109,34*
€ 132,14*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 109,35*
€ 132,14*
€ 3,50*
ab € 115,31*
€ 139,86*
€ 3,50*
ab € 123,49*
€ 148,52*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 124,50*
€ 150,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.