Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH Wandgehäuse, für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, DIN-Rail/Wand, Crimp, Synergy 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTTH Wandgehäuse, für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, DIN-Rail/Wand, Crimp, Synergy 21
FTTH Wandgehäuse, für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, DIN-Rail/Wand, Crimp, Synergy 21
Artikel-Nr.:
     1085-213595
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215583V2
EAN/GTIN:
     4038816126153
Artikeldatenblatt
* Ohne Kupplung/Pigtail* Geeignet für Drop-Kabel zum Spleißen in der Dose mit Pigtail im Inneren Geeignet für die Installation unterschiedlich langer vorkonfektionierter Drop-Kabel mit LC- und SC-Steckern, bei dieser Anwendung ist kein Spleißvorgang erforderlich Die Box ist für 1-4 SC-simplex Verbindungen oder LC-duplex-Verbindungen geeignet Diese kann auf einer Hutschiene montiert oder mit einer Schraube an der Wand oder auf eine Unterputzdose befestigt werden Die Spleißkassette ist für 0,9mm Buffer-Spleiß (40*1,2mm Hülsen), Bare Fiber Spleiß (40*0,5mm Hülsen) Diese ist geeignet für Drop-Kabel zwischen 2,0 mm und 5,0 mm Produkteigenschaften Anwendungsbereich Innen Montageart Wandmontage/Hutschienenmontage/ auf Hohlraum-/Unterputz-Dosen Möglichkeit zur Mastmontage Nein Material Kunststoff ABS Farbe Weiß Kabeleinführung ohne Verschraubung 5 x 5 mm Max. Anzahl Fasern 4 Spleißschutztyp Crimp Geeignet für Kupplung SC Simplex/LC Duplex/E2000® Max. Bestückung (Adapter) 4 Mit Faserüberlängenaufnahme Ja Schwenkbare Spleißkassette Ja Kabelmantelabfangung Ja IP Schutzart IP20 Fremdkörper- und Berührungsschutz Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper Wasserschutz Kein Schutz Abmessungen 80 x 80 x 28 mm Temperaturbereich 0 – 50 °C UL94V2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
418
€ 6,00*
ab € 2,36*
€ 3,64*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 9,57*
€ 13,73*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.