Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 FTTH Wandgehäuse für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung Kabel Duplex Glasfaser LWL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 FTTH Wandgehäuse für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung Kabel Duplex Glasfaser LWL
Synergy 21 FTTH Wandgehäuse für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung Kabel Duplex Glasfaser LWL
Artikel-Nr.:
     7405B-999786533
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215583V2
EAN/GTIN:
     4038816126153
Suchbegriffe:
Kabel & Adapter
Hardware & Netzwerk
Synergy 21 FTTH Wandgehäuse für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung Kabel Duplex Glasfaser LWL

Synergy 21 FTTH Wandgehäuse für 4 Kupplungen SC–S oder LC–D 80x80 mit Kabelführung Kabel Duplex Glasfaser LWL

Produktbeschreibung:

•* Ohne Kupplung/Pigtail* • Geeignet für Drop–Kabel
zum Spleißen in der Dose mit Pigtail im Inneren
• Geeignet für die Installation unterschiedlich
langer vorkonfektionierter Drop–Kabel mit LC–
und SC–Steckern,
bei dieser Anwendung ist kein Spleißvorgang erforderlich
• Die Box ist für 1–4 SC–simplex Verbindungen
oder LC–duplex–Verbindungen geeignet • Diese kann
auf einer Hutschiene montiert oder mit einer Schraube
an der Wand oder auf eine Unterputzdose befestigt
werden • Die Spleißkassette ist für 0,9mm Buffer–Spleiß
(40*1,2mm Hülsen),
Bare Fiber Spleiß (40*0,5mm Hülsen) • Diese ist
geeignet für Drop–Kabel zwischen 2,0 mm und 5,0
mmProdukteigenschaften • Anwendungsbereich Innen
Montageart • Wandmontage/Hutschienenmontage/
auf Hohlraum–/Unterputz–DosenMöglichkeit zur Mastmontage:
Nein • Material: Kunststoff ABSFarbe: Weiß • Kabeleinführung
ohne Verschraubung: 5 x 5 mm • Max.
Anzahl Fasern: 4 • Spleißschutztyp: Crimp • Geeignet
für Kupplung: SC Simplex/LC Duplex/E2000® • Max.
Bestückung (Adapter): 4Mit Faserüberlängenaufnahme:
Ja • Schwenkbare Spleißkassette JaKabelmantelabfangung:
Ja • IP Schutzart: IP20 • Fremdkörper– und Berührungsschutz,
Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper • Wasserschutz:
Kein Schutz • Abmessungen: 80 x 80 x 28 mm • Temperaturbereich:
0 – 50 °C • UL94V2

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Übertragungsmodus
Duplex
Farbe
Weiß
Technische Daten
Schutzklasse IP
IP20
Kabelmedium
Glasfaser (LWL)
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
80 x 80 x 28 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
418
€ 6,00*
ab € 2,36*
€ 3,64*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 9,57*
€ 13,73*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.