Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milesight IoT Pulse counter, EM300-DI-868M LoRaWAN / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milesight IoT Pulse counter, EM300-DI-868M LoRaWAN / IP67
Milesight IoT Pulse counter, EM300-DI-868M LoRaWAN / IP67
Artikel-Nr.:
     1085-217331
Hersteller:
     Milesight IoT
Herst.-Nr.:
     EM300-DI-868M
EAN/GTIN:
     6974225033423
Suchbegriffe:
Datenlogger
Impulszähler
datenlogger
1 * 4000 mAh Li-SOCL2Battery (8000 mAh Optional) NFC Enabled FlexibleCountingConfigurationto Enable,Stop, ClearAccumulatedValues Cable Length:1m (Customizable) US$3.00dollarsfor one meter extensioncable. Temperature: -30°C ~ 70°C Humidity: 0% ~ 100% RH Work Mode: PulseCounter,DigitalInput Ingress Protection: IP67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,50*
€ 61,97*
Lager 1085
24
€ 6,00*
ab € 47,60*
€ 63,12*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.