Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika · Tracker GPS · Video · Driver Safety Monitoring (DSM) Camera with GPS Tracker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika · Tracker GPS · Video · Driver Safety Monitoring (DSM) Camera with GPS Tracker
Teltonika · Tracker GPS · Video · Driver Safety Monitoring (DSM) Camera with GPS Tracker
Artikel-Nr.:
     1085-217620
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     DSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Jeder Verkehrsteilnehmer muss sich darüber im Klaren sein, dass sein Verhalten und Handeln einen großen Einfluss auf die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer hat. Ablenkung istNach wie vor ist es die Hauptursache für viele Verkehrsunfälle, bei denen es zu schweren Verletzungen, Todesfällen und Schäden an der Ladung kommt. Darüber hinaus gemFahrermüdigkeit im europäischen Straßentransportbericht (Jahr 2021) 24 % der Bus- und Reisebusfahrer und 30 % der Lkw-Fahrer gaben dies anSie waren in den letzten 12 Monaten mindestens einmal beim Autofahren eingeschlafen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Teltonika Telematics dies getan hathat eine neue Lösung zur Fahrersicherheitsüberwachung (oder DSM) entwickelt.Basierend auf Spitzentechnologien verfügt Teltonika DSM über mehrere integrierte Warnzustände: Schläfrigkeit, Gähnen, Ablenkung,Rauchen, Telefonieren und Anschnallen. Darüber hinaus kann es 999 Fahrer-IDs erkennen und speichern und identifiziert, welcher Fahrer an Bord ist.DSM benachrichtigt einen Fahrer sofort mit einem akustischen Alarm, wenn eines dieser Ereignisse erkannt wird.Sobald die Kamera alarmierende Ereignisse im Innenraum des Fahrzeugs erkennt, verfolgt das GPS-Gerät diese und sendet die relevanten Daten an das FahrzeugDedizierter Server zur zeitnahen Überwachung und weiteren Analyse. Der Flottenbesitzer kann Fotobeweise für zukünftige Untersuchungen erhalten. DasDie integrierte Sicherheitswarnlösung soll mögliche Autounfälle, Verletzungen, Verluste und finanzielle Verluste verhindern.Die Lösung zur Fahrersicherheitsüberwachung besteht aus der DSM-Kamera, die an der Frontscheibe (neben der A-Säule) montiert istDas Fahrzeug und der professionelle GPS-Tracker FMC640 von Teltonika sind beide über eine serielle RS-232-Schnittstelle verbunden. DSM-KameraErkennt alarmierende Ereignisse durch Scannen und berechnet die Kopfpositionserkennung, Gesichtsrichtungserkennung („Gieren“, „Nick“, „Rollen“) und Augenöffnung/Mund öffnen/schließen. Alle Ereignisdaten werden zur weiteren Überwachung und Analyse an den dedizierten Server gesendet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,77*
€ 388,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,70*
€ 380,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.