Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Power over Ethernet
>
PoE Injector
>
Artikel
Teltonika · Accesspoint · TAP100 · 2x1 · Wi-Fi 4 · 300Mbit · 1x 10/100 · 15W PoE Injektor · 2 Jahre RMS inklusive
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1085-217710
Hersteller:
Teltonika
Herst.-Nr.:
TAP100000100
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
TAP100 ist der allererste Access Point von Teltonika Networks, der sich perfekt für die Stärkung der WLAN-Abdeckung in kleinen Unternehmen und Gewerbeflächen eignet. Dieser PoE-In-Zugangspunkt kann über seinen RJ45-Anschluss von aktiven PoE-Geräten mit Strom versorgt werden und wurde im Hinblick auf Einfachheit und einfache Installation entwickelt. TAP100 · 2x1 · Wi-Fi 4 · 300Mbit · 1x 10/100 · 2,4 GHz · 1x 10/100 · 15W PoE Injektor !!! inkl. 24 Monate RMS Lizenzen !!! STANDARDPAKET ENTHÄLT • TAP100 AP • QSG (Kurzanleitung) • Wi-Fi-Informationsaufkleber • Verpackungsbox • 1,5m Patchkabel • 15W PoE Injektor
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1085
>
Teltonika
Weitere Suchbegriffe:
Ethernet Modul
,
Ethernetmodul
,
Netzwerkmodul
,
POE Netzeile
,
PoE Injector
,
Power over Ethernet Injector
,
access point
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen