Z-Wave™ Smart Switch, 1 Kanal 16 A, mit Leistungsmessung Steuerung und Messung des Stromverbrauchs zahlreicher Haushalts- und Bürogeräte (Beleuchtung, Stromleitungen, Sicherheitssysteme, Heizungen, Warmwasserbereiter usw.) von überall aus.
- Stromverbrauchsmessung
- Extrem geringer Eigenverbrauch des Geräts: 0.3 W.
- Z-Wave-Frequenzband: 868,4 MHz (CEPT-Länder)
- Neueste Technologie: Z-Wave 800-Serie
- Automatische Einrichtung mit SmartStart
- 2-Faktor-Authentifizierung für die höchste Sicherheitsstufe
- Unterstützt drahtlose Firmware-Aktualisierungen
- Einfache Installation in den meisten Standard-Elektrodosen und Schaltern
- Kompatibel mit Z-Wave-zertifizierten Gateways und über 4.000 Z-Wave-Geräten
Für die Konfiguration des Geräts ist ein Gateway (Smart Hub) erforderlich. *Ein Gateway (Smart Hub) ist nicht im Lieferumfang enthalten.
*Z-Wave-Geräte haben spezifische Anforderungen, um korrekt zu funktionieren, wie zum Beispiel die Notwendigkeit, einen unterstützten Z-Wave-Hub zu verwenden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Z-wave-Website:
Funktioniert mit jedem Z-Wave-Gateway
Wave 1PM ist nachrüstbar und so konzipiert, dass es hinter jeden Schalter oder jede Steckdose passt und diese sofort in eine intelligente Steckdose verwandelt. Nach der Installation können Sie es in Ihr Z-Wave-Netzwerk einbinden (Z-Wave-Gateway erforderlich) und die angeschlossenen Geräte von überall aus über Ihr Smartphone oder Tablet steuern. Shelly Qubino-Geräte arbeiten mit über 4000 Z-Wave-zertifizierten Geräten und Gateways zusammen.
Funktionen Z-Wave betrieben
Schließen Sie den Wave 1PM an Ihr Z-Wave-Netzwerk an und steuern Sie ihn aus der Ferne. Er ist mit allen zertifizierten Z-Wave-Gateways kompatibel.
Verknüpfung
Stellen Sie eine direkte Kommunikation zwischen Geräten in Ihrem lokalen Z-Wave-Netzwerk her und legen Sie benutzerdefinierte Aktionen fest, ohne dass ein Hub vorhanden ist!
Überwachung des Stromverbrauchs
Wave 1PM bietet eine präzise Überwachung des Stromverbrauchs.
Unterstützung einer breiten Palette von Spannungen
Nutzen Sie eine breite Palette von Ausgangsspannungen.
Intelligente Zeitpläne
Erstellen Sie personalisierte Zeitpläne, die auf Ihren Tagesablauf abgestimmt sind, oder synchronisieren Sie sie mit Sonnenauf- und -untergang, um Ihre Beleuchtung zu steuern (Gateway erforderlich).
Intelligente Szenen
Stellen Sie benutzerdefinierte Szenen ein, indem Sie den Wave 1PM mit anderen Z-Wave-Geräten kombinieren (Gateway erforderlich).
ANWENDUNGSBEISPIEL Automatisieren und steuern Sie Ihre Elektrogeräte von überall aus
Automatisieren und steuern Sie ganz einfach eine Vielzahl von Geräten in Ihrem Haus, einschließlich Warmwasserbereiter, Heizgeräte, Beleuchtung und vieles mehr! Stellen Sie sich vor, Sie wachen an einem kühlen Morgen in einem gemütlichen Zuhause auf, weil sich Ihre Heizgeräte automatisch einschalten, noch bevor Sie das Bett verlassen haben. Sie können auch Ihren Warmwasserbereiter aus der Ferne einschalten und so sicherstellen, dass Sie nach einem langen Tag heißes Wasser haben. Genießen Sie den Komfort, die Energieeffizienz und die maßgeschneiderte Steuerung, die Shelly Wave 1PM in Ihren Alltag bringt.
Überwachen Sie Ihren Stromverbrauch und senken Sie Ihre Stromkosten
Mit der integrierten präzisen Strommessung von Wave 1PM können Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte verfolgen und kontrollieren und so ganz einfach Stromkosten sparen. Optimieren Sie den Energieverbrauch, ohne auf Komfort zu verzichten!
Maximieren Sie den Komfort in Ihrem Zuhause mit intelligenten Szenen
Kombinieren Sie Wave 1PM mit anderen Geräten und erstellen Sie benutzerdefinierte Szenen, die auf der Uhrzeit, der Beleuchtung oder verschiedenen Auslösern basieren. Mit einer "Gute Nacht"-Szene können Sie Ihr Zuhause bequem auf eine ruhige Nachtruhe vorbereiten, ohne Ihr Bett zu verlassen. Schalten Sie Lichter und Mediengeräte aus, verriegeln Sie Türen und stellen Sie die Heizung ein - alles mit einem einfachen Sprachbefehl oder einem Fingertipp auf Ihrem Smartphone.
Steuern Sie Ihr Poolsystem aus der Ferne
Automatisieren Sie Ihr Poolsystem und genießen Sie den ganzen Sommer lang frisches, sauberes Wasser. Mit dem Shelly Wave 1PM können Sie den Betrieb der Schwimmbadausrüstung ganz einfach planen und überwachen. Richten Sie Routinen für den automatischen Betrieb der Poolpumpe und des Filtersystems ein, um die Wasserzirkulation zu optimieren und das Wasser klar zu halten. Planen Sie das automatische Einschalten der Poolbeleuchtung, wenn das Tageslicht schwindet, und tauchen Sie ein in ein effizienteres und angenehmeres Erlebnis!
Technische Daten Spannungsversorgung AC/DC 110-240 V AC / 24–30 V DC Eigenverbrauch des Geräts < 0.3 W Energiemessung Ja Max. Schaltspannung AC 240 V Max. Schaltstrom AC 16 A Max. Schaltspannung DC 30 V Max. Schaltstrom DC 10 A Überhitzungsschutz Ja Überlastungsschutz Ja Reichweite Bis zu 40 m in Innenräumen (Abhängig von lokalen Gegebenheiten) Z-Wave™ repeater: Ja CPU Z-Wave™ S800 Z-Wave™ Funkfrequenz: 868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz Maximale übertragene Funkfrequenzleistung in Frequenzband/bänder < 25 mW Größe (H x B x T) 37x42x16 ±0.5 mm Gewicht 27 g. Montage Unterputzdose Schraubklemmen max. Drehmoment 0.4 Nm Querschnitt des Leiters 0.5 to 1.5 mm² Länge des abisolierten Leiters 5 to 6 mm Material des Gehäuses Plastik Farbe Rot Umgebungstemperatur -20°C to 40°C Luftfeuchtigkeit 30% to 70% RH Max. Höhe 2000 m