Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1085-218488 Herst.-Nr.: SG3428XPP-M2 EAN/GTIN: 4897098689738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TL-SG3428XPP-M2 - 2.5G PoE++/PoE+ Ports for WiFi 7/6E/6: 24× 2.5 Gbps ports smash the 2.5G barrier and unlock the full potential of WiFi 7/6E/6 APs.
- 10G Lightning-Fast Uplink:4× 10 GbpsSFP+ slots enable high-bandwidth connectivity and non-blocking switching capacity.
- 500 W PoE Budget: 8×802.3bt/at/af/-compliant PoE++ and 16×802.3at/af-compliant PoE+ ports with a total power supply of 500 W*.
- Integrated into Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)**, Centralized Cloud Management, and Intelligent Monitoring.
- Centralized Management: Cloud access and Omada app for ultra convenience and easy management.
- Static Routing: Helps route internal traffic for more efficient use of network resources.
- Robust Security Strategies: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, and more.
- Optimize Voice and Video Applications: L2/L3/L4 QoS andIGMP snooping.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 620,41* | € 669,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 617,67* | € 669,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1085 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 620,20* | € 669,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 622,06* | € 673,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,93* | ab € 634,42* | € 683,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1085 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|