Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "Micro Q-Serie" QNV-C9011R 8MP IR AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "Micro Q-Serie" QNV-C9011R 8MP IR AI
Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome "Micro Q-Serie" QNV-C9011R 8MP IR AI
Artikel-Nr.:
     1085-219149
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     QNV-C9011R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Max. 8MP Auflösung. Max. 30fps. Farbe: 0.03Lux(F1.6, 1/30sec), SW: 0.003Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE). Brennweite: 3,0 mm Festbrennweite. Unterstützt H.265, H.264, MJPEG Codec. Mehrfaches Streaming mit bis zu 5 Profilen. Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB). Micro SD/SDHC/SDXC 1 Steckplatz 256GB. IP66, IK10, NEMA4X.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
1
€ 6,00*
ab € 526,54*
€ 615,61*
€ 1,93*
ab € 557,35*
€ 651,99*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,61*
€ 732,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,05*
€ 720,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,26*
€ 691,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,57*
€ 670,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,54*
€ 626,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.