Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch industrial full managed Layer2+ 12 Port GbE • PoE Budget 240W • 8x PoE at • 4x SFP • Lüfterlos • DIN • JSON API • ALL-SGI8112PMJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch industrial full managed Layer2+ 12 Port GbE • PoE Budget 240W • 8x PoE at • 4x SFP • Lüfterlos • DIN • JSON API • ALL-SGI8112PMJ
ALLNET Switch industrial full managed Layer2+ 12 Port GbE • PoE Budget 240W • 8x PoE at • 4x SFP • Lüfterlos • DIN • JSON API • ALL-SGI8112PMJ
Artikel-Nr.:
     1085-223958
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SGI8112PMJ
EAN/GTIN:
     4038816130990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Universalkabel
PoE Switch
SFP Switch
ALLNET Switch industrial full managed Layer2+ 12 Port GbE • PoE Budget 240W • 8x PoE at • 4x SFP • Lüfterlos • DIN • JSON API • ALL-SGI8112PMJ Highlights:
  • 8-Gigabit Portsmit PoE AF-AT Unterstützung bis zu 30Watt pro Port
  • 4x SFP Ports für LWL-Gbics z.b. ALL4750-INDU / ALL4751-INDU etc.
  • PoE Ports 1-8 max. PoE IEEE802.3at 30W
  • Layer2+ Features wie 802.1Q VLAN, Port Isolation IGMP, LLDP, PoE+ Management, IP source Guard, ACLs etc.
  • Unterstützt Spaning Tree STP (802.1D) und RSTP (802.1W) und MSTP (802.1s)
  • Unterstützt PoE management wie PoE Scheduling, PoE PD-alive, Port PoE Priority, Soft-Reboot PoE Non-Stop
  • Unterstützt G.8032 quick ring protocol. Selbst-Heilung <20ms
  • Max. PoE Budget = 240 Watt
  • Lüfterloses Metallgehäuse mit optimierter Wärmeableitung
  • Einfache Nutzung als Tischgerät, Wandmontage oder Hutschiene
  • Erweiterter Temperaturbereich von -40°C ~ +75°C
  • Hutschienenklammer im Lieferumfang
  • NEU: PoE & LAN JSON-Java-Script-Notation API für ON/OFF über Remote

ALL-SGI8112PMJ Industrial Switch ist ein gemanagter Layer-2+-Gigabit-PoE-Switch mit 8-Port-Gigabit-802.3af/at-PoE- und 4-Port-Gigabit-SFP-Slot-Porst. Er wurde speziell für den Aufbau eines vollständigen Gigabit-Backbones entwickelt, um zuverlässige und schnelle Daten in anspruchsvollen industriellen Umgebungen zu übertragen und Daten über Glasfaserkabel an entfernte Netzwerke weiterzuleiten. Er verfügt über ein robustes IP40-Gehäuse und ein redundantes Stromversorgungssystem. Der Industrial-Managed-Switch bietet benutzerfreundliche, aber fortschrittliche IPv6/IPv4-Management-Schnittstellen und eine Soft-Reboot-PoE-Nonstop-Funktion. Er ist die beste Investition für die Erweiterung von Industrieunternehmen oder die Aufrüstung ihrer Netzwerkinfrastruktur.

Features:

  • Unterstützung von L2+ Switching-Funktionen einschließlich 802.1Q VLAN, Mirroring, Port-Isolation, IGMP Snooping, DHCP Snooping, LLDP, PoE+ Management, IP Source Guard, ARP-Inspektion, ACLs etc.
  • Unterstützung von Spanning Tree STP(802.1D) und RSTP(802.1W) und MSTP(802.1s)
  • Unterstützung von erweitertem Management durch WEB, CLI, TELNET, SSH, SNMP.
  • Unterstützung der Kabeldiagnose
  • Zweifache Firmware-Sicherung
  • Unterstützt PoE-Management, wie PoE-Zeitplan, PoE-PD-Alive, Port-PoE-Priorität, Soft-Reboot PoE N on-stop
  • Unterstützt G.8032 quick ring protocol. Selbstwiederherstellungszeit <20ms
  • Unterstützt IEEE1588 v2, transparente Uhr (TC)
  • Unterstützt DDM, SFP digitale Diagnoseüberwachung
  • Unterstützt IPV4- und IPV6-Funktionen für statisches Routing
  • Unterstützt Speicher- und CPU-Überwachung
  • 6KV Überspannungsschutz (6KV Common Mode, 2KV differential Mode), 6KV Kontakt/8KV Luft ESD-Schutz

Die technische Ausstattung und das stabile Gehäuse machen den Switch zur idealen Lösung im Industriellen Bereich. Lieferung ohne Netzteil - bitte separat bestellen!

PoE-Zeitplanfunktion zur Energieeinsparung

Zum Schutz der Umwelt kann der ALL-SGI8112PMJ-Switch Ethernet PoE neben seiner Fähigkeit, hohe Wattleistungen zu liefern, die Stromversorgung effektiv steuern. Die PoE-Zeitplanfunktion hilft dabei, die PoE-Stromversorgung für jeden PoE-Port während bestimmter Zeitintervalle zu aktivieren oder zu deaktivieren, und ist eine leistungsstarke Funktion, die KMUs oder Unternehmen hilft, Strom und Geld zu sparen.

Geplanter PD-Neustart

Der intelligente PoE-Switch ALL-SGI8112PMJ ermöglicht es, jede der angeschlossenen PoE-IP-Kameras oder PoE-Wireless-Access-Points jede Woche zu einer bestimmten Zeit neu zu starten. Dadurch wird das Risiko eines Absturzes der IP-Kamera oder des AP aufgrund eines Pufferüberlaufs verringert.

Redundanter Ring mit schneller Wiederherstellung für kritische Netzwerkanwendungen

Der ALL-SGI8112PMJ unterstützt die redundante Ringtechnologie und verfügt über eine starke, schnelle Selbstwiederherstellungsfähigkeit, um Unterbrechungen und externe Eingriffe zu verhindern. Er integriert die fortschrittliche ITU-T G.8032 ERPS-Technologie, das Spanning Tree Protocol (802.1s MSTP) und ein redundantes Stromversorgungssystem in das industrielle Automatisierungsnetzwerk des Kunden, um die Systemzuverlässigkeit und Betriebszeit in rauen Fabrikumgebungen zu verbessern. In einem bestimmten einfachen Ringnetzwerk kann die Wiederherstellungszeit der Datenverbindung bis zu 20 ms betragen.

1588-Zeitprotokoll für industrielle Computernetzwerke

Der AALL-SGI8112PMJ eignet sich ideal für Telekommunikations- und Carrier-Ethernet-Anwendungen und unterstützt MEF-Servicebereitstellung und Timing-over-Packet-Lösungen für IEEE 1588 und synchrones Ethernet.

Starke Layer-2-Funktionen

Der Layer-2-Ethernet-Switch ALL-SGI8112PMJkann für erweiterte Layer-2-Switch-Managementfunktionen wie dynamische Port-Link-Aggregation, 802.1Q getaggtes VLAN, Q-in-Q VLAN, privates VLAN, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), QoS, Bandbreitenkontrolle, IGMP-Snooping und MLD-Snooping programmiert werden. Durch die Aggregation der unterstützenden Ports ermöglicht der ALL-SGI8112PMJ den Betrieb einer Hochgeschwindigkeits-Trunk-Gruppe, die über mehrere Ports verfügt und auch Fail-Over unterstützt.

Effiziente und vielfältige Verwaltungsmethoden

Für eine effiziente Verwaltung ist der ALL-SGI8112PMJ mit Konsolen-, Web- und SNMP-Managementschnittstellen ausgestattet. Mit der integrierten webbasierten Verwaltungsschnittstelle bietet er eine benutzerfreundliche, plattformunabhängige Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeit. Für die textbasierte Verwaltung ist der Zugriff über Telnet und den Konsolenport möglich.

Intelligenter PoE-Switch mit SFP-DDM-Funktion

DerALL-SGI8112PMJ unterstützt die SFP-DDM-Funktion (Digital Diagnostic Monitor), die dem Netzwerkadministrator die einfache Überwachung von Echtzeitparametern der SFP-Transceiver ermöglicht, z. B. optische Ausgangsleistung, optische Eingangsleistung, Temperatur, Laservorspannung und Transceiver-Versorgungsspannung.

Die technische Ausstattung und das stabile Gehäuse machen den Switch zur idealen Lösung im industriellen Bereich. Lieferung ohne Netzgerät - bitte separat bestellen!

JSON-Java Script Object Notation API

Mit der JSON-API kann der ADMIN einen speziellen Benutzer erstellen und diesem Benutzer die Berechtigung für JSON erteilen. Wir haben uns auf 2 Funktionen konzentriert, die wir für wichtig halten.

  • PoE ON/OFF & LAN Port Enabled/Disabled (für Switches mit PoE-Funktion)
  • LAN Port Aktiviert/Deaktiviert (für Switches ohne PoE)
Technical Details:

Model

ALL-SGI8112PMJ

Copper Ports

8-10/100/1000BASE-T RJ45 auto-sensing ports

Fiber Ports

4-100/1000BASE-T SFP interfaces, supports 100/1000Mbps dual mode

PoE Ports

8-802.3af/802.3at PoE Injector Ports

Console Ports

1 x RS-232-to-RJ45 serial port (115200, 8, N, 1)

Switch Architecture

Store-and-Forward

Switch Fabric

24Gbps/non-blocking

Throughput

17.856Mpps @64 bytes

Address Table

8K entries

Share Data Buffer

4.1 Mb

Jumbo Frame

9216 Bytes

SDRAM

1Gb

Flash Memory

128Mb

Flow Control

IEEE 802.3x pause frame for full-duplex ; Back pressure for half-duplex

Reset Button

>2 sec.: Factory default and reset

Power Supply

48 ~ 57 VDC, 50/60Hz,Dual DC

Power Consumption without PoE ≤12W

PoE Standards

IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE

IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE

PoE Power Supply Type

Per Port 52V DC, 300mA. Max. 15.4 watts (IEEE 802.3af)

Per Port 52V DC, 600mA. Max. 30 watts (IEEE 802.3at)

LED Indicators

Power: Green

Solid on--power work normal,off--power disconnected System:Green

Blink--work normally, solid on--soft work abnormal, fast blink--soft upgrade PoE: Yellow

Solid on--PoE work normally, Off--PoE doesn’t work, Blink--PoE overload

10/100/1000T RJ45 Interfaces (Port 1 to Port 8): 1000 LNK/ACT (Green), Blink--port connected with data transmission; Solid on--port connected without data transmission

100/1000Mbps SFP Interfaces (Port 9 to Port 12): Green

Blink- port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission

EMC

6KV surge protection (6KV Common Mode, 2KV differential Mode), 6KV contact/8KV air ESD

Surge Immunity:6KV Per: IEC61000-4-5

ESD Protection: ESD Level 4 Per: IEC61000-4-2;EFT Level 4 Per: IEC61000-4-4

Dimension

165x123x53.5mm

Weight

1.0kg

Working Temperature

-40°C to 75°C

Storage Temperature

-40°C to +80°C

MTBF

50,000hrs

Port configuration

Auto-negotiation Flow Control

Port Mirror: TX/RX/BOTH; Many-to-1 monitor CPU Mirror

Traffic statistics

Link Aggregation

Static link aggregation LACP(Dynamic Trunk/Static Trunk)

Algorith based on Source/Destination MAC Algorithm based on Source/Destination IP

MAC Table

Aging Time

Static MAC address

Dynamic MAC address management

VLAN

4094 Active VLANs

4094 VID

802.1Q Tag VLAN

Port VLAN Protocol VLAN MAC VLAN

Voice VLAN

802.1ad Q-in-Q tunneling Private VLAN (Protected port) GARP/GVRP

ACL

256ACLs L2, L3 e L4

Time-based ACL IP ACL

MAC ACL MAC-IP ACL

User-Defined ACL

ICMPv6

Spanning tree

802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Loop Guard

Root Guard

TC-BPDU Guard

BPDU Guard BPDU Filter

Ring Protection

<20ms G.8032 ERPS Ring

Fast Ring

Multicast

256 groups

IGMP v1/v2/v3 Snooping, Fast Leave MLD Snooping

Multicast VLAN IGMP filter MVR

Multicast Routing

QOS

8 mapping IDs to 8 level priority queues CoS port-based

CoS 802.1p-based

CoS DSCP-based

Scheduling algorithms SP, WRR, SP+WRR

Storm Control (Broadcast, Multicast, Unknown Unicast) Bandwidth control per port

SWRR, DWRR for Scheduling Flow Redirect

Precedence TOS

Rate Limiting(Ingress/Egress) Stri Priority

Port Security

MAC address filter

ARP Association (Manual, ARP scanning, DHCP snooping) ARP Protection

AAA DAI

DoS (Denial of Service)

Classification of packages based on: End.MAC, IP End, TCP / UDP Ports, Protocol Type;

802.1x Authentication (port-based e MAC-based) TACACS/TACACS+ Authentication

RADIUS Authentication DHCP Filter

Guest VLAN SSLv2/SSLv3/TLSv1 SSHv1/SSHv2

Restriction of WEB access based on: IP Address, And. MAC and Port; Port Isolation

Loopback detection

SNMP v1/v2c with Full Private MIBs RMON 4 groups

WEB (HTTP/HTTPS)

CLI (Telnet, Console, SSHv1/v2) Firmware upgrade via console/web/TFTP Configuration Backup/Reload

Dual Firmware LLDP

Configuration Export/Import CDP Aware

OAM (IEEE802.3ah) CFM (IEEE802.1ag)

sFlow

Support IEEE1588v2 transparent clock

Other Features

DNS Client DHCP Relay DHCP Client DHCP Snooping DHCP Option 66

DHCP Option 67

DHCP Option 82 NTP/SNTP Client UPNP

UDLD

Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, sfp switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
38
€ 6,00*
ab € 232,16*
€ 265,59*
4 Tage
38
€ 8,00*
ab € 231,59*
€ 265,59*
€ 3,50*
ab € 247,18*
€ 280,62*
5 Tage
37
€ 1,00*
ab € 255,33*
€ 290,28*
€ 6,90*
ab € 266,93*
€ 304,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,97*
€ 314,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.