Intelligentes WLAN-gesteuertes Modul Dieses kleine Gerät wurde für Niederspannungsanlagen entwickelt und bietet fortschrittliche Automatisierung und aufschlussreiche Überwachung. Shelly Plus Uni ist ideal für eine Vielzahl von Haushalten und eröffnet eine Reihe von intelligenten Möglichkeiten für Ihre Haushaltsgeräte.
- Kein Hub erforderlich! Einfache Steuerung über die Shelly Smart Control App, die meisten Plattformen und Protokolle sowie über Sprachassistenten. Verwenden Sie es mit Alexa, Home Assistant oder Ihrer bevorzugten Automatisierungsplattform
- Geeignet für kleine Geräte mit Niederspannungs-AC- und DC-Anwendungen (8-24 VAC, 9-28 VDC und 5 VDC)
- Verfügt über zwei digitale und 1 analogen Eingang
- Unterstützt 1-Draht-Sensoren (ein DHT22 und bis zu 5 DS18B20)
- Kompatibel mit den meisten Arduino-Sensoren! Verwenden Sie die digitalen oder analogen Eingänge, um Ihre gewünschten Parameter zu messen und komplexe Automatisierungsszenen auf der Grundlage der Sensordaten zu erstellen
- Empfangen Sie präzise Messdaten von Ihrem Energie-/Gas-/Wasserzähler (oder jedem anderen Zähler, der Impulszählungen über externe Sensoren unterstützt)
- WLAN Reichweitenverlängerer & BLE-Gateway
- Extrem schneller Prozessor für sofortige Reaktion - ESP32
- Unterstützt Skripting, Webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS und eigene Zertifikate
WARUM SHELLY PLUS UNI? Kleines Gerät, große Fähigkeiten
Der Shelly Plus Uni ist für Niederspannungsanwendungen geeignet und bringt intelligente Funktionen in Ihre alten Geräte. Mit seiner neuen Impulszählerfunktion können Sie nicht nur automatisieren, sondern auch den Verbrauch in Ihrem Haushalt genau überwachen. Die auf Langlebigkeit ausgelegte, transparente Abdeckung bietet umfassenden Schutz, so dass sowohl das Gerät als auch Ihre Haushaltsgeräte stets sicher sind. Mit seiner leistungsstarken Funktionalität und seiner Anpassungsfähigkeit an jede Umgebung fügt sich Shelly Plus Uni nahtlos in Ihr Zuhause ein und eröffnet Ihnen endlose Möglichkeiten für intelligente Innovationen.
Funktionen WLAN-betrieben und Bluetooth-Konnektivität
Verbinden Sie sich mit Ihrem WLAN-Netzwerk. Kein HUB erforderlich! Schnelle Einbindung über Bluetooth oder Verwendung als Bluetooth-Gateway.
Impulszählung
Empfangen Sie präzise Messwerte von Ihrem Energie-/Gas-/Wasserzähler
Sensor-Schnittstelle
Funktioniert mit verschiedenen analogen und digitalen Sensoren
Trockene Kontakte
Zwei potentialfreie Ausgänge, die bis zu 28VDC und 24VAC schalten können.
Präzises Voltmeter
Präzise Spannungsmessung in 2 Bereichen (0-15 VDC, 0-30VDC).
Skripting
Shelly Plus Uni unterstützt vollständig das Skripting und ermöglicht Ihnen die lokale Steuerung und benutzerdefinierte Funktionen.
Endlose Anwendungsmöglichkeiten Von manuell zu intelligent Shelly Plus Uni hat die einzigartige Fähigkeit, herkömmliche Knöpfe zu ersetzen, wodurch alte Geräte aus der Ferne gesteuert werden können, ohne dass ein Austausch erforderlich ist. Jetzt können Sie Ihre Gegensprechanlage oder Ihr Alarmsystem ganz einfach intelligent machen. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen, wenn jemand vor der Tür steht, und können Ihr Sicherheitssystem ganz einfach aus der Ferne scharf oder unscharf schalten.
Erweiterte Sensorschnittstelle Shelly Plus Uni ist nicht nur ein Gerät, sondern ein Werkzeug, um Ihre Umgebung besser zu verstehen. Verwenden Sie es zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit seinem 1-Wire-Eingang oder schließen Sie es an eine Vielzahl von analogen und digitalen Sensoren an. Je nachdem, welche Sensoren Sie wählen, sind die Möglichkeiten des Geräts sehr vielfältig.
GesunderGarten Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Pflanzen nur bei Bedarf gießen, indem Sie einen Bodenfeuchtesensor anschließen.
Warmwasserbereiter und Leitungen Überwachen Sie Wasserstand, Durchfluss, Druck und Temperatur, um Probleme zu vermeiden und ideale Bedingungen zu schaffen.
Pool-Automatisierung Mit Sensoren zur Überwachung von Wasserdurchfluss, Wasserstand, pH-Wert, Chlor und Temperatur können Sie die Gesundheit Ihres Pools aufrechterhalten und so für ein sicheres und angenehmes Schwimmvergnügen sorgen.
Bewegungsgesteuerte Lichter Bei Anschluss an einen PIR-Sensor kann Shelly Plus Uni ein Relais auslösen, das die Beleuchtung einschaltet, sobald Sie den Raum betreten.
Bleiben Sie mit Ihrem Tor und Ihrer Garage in Verbindung Ob Sie nun zu Hause oder unterwegs sind, Sie können Ihr Tor oder Ihre Garage mühelos mit Ihrem Telefon bedienen. Aber das ist noch nicht alles: Der Reed-Schalter liefert Echtzeit-Updates, damit Sie immer wissen, ob das Tor sicher geschlossen oder geöffnet ist. Diese Einrichtung vereinfacht die tägliche Routine, sei es das Schließen der Garage vom Büro aus oder der Empfang von Gästen, ohne das Haus zu verlassen.
Nutzen Sie Ihre Zählerdaten für Einsparungen Die neue Impulszählfunktion von Shelly Plus Uni bringt einen intelligenten Twist in Ihre Hausversorgung. Wenn Sie das Gerät an Ihren Energie- oder Wasserzähler anschließen, erhalten Sie einen klaren Überblick über Ihren Strom- und Wasserverbrauch. Schaffen Sie eine Automatisierung und senken Sie die monatlichen Kosten auf der Grundlage der Messdaten Ihres Energie-, Wasser- oder Gaszählers.
Volle Kompatibilität Shelly-Geräte sind mit Alexa, Google Home, Android und iOS kompatibel. Zusammen mit dem Sprachassistenten können Sie Shelly-Geräte mit Ihrer Stimme steuern!
Technische Daten Abmessungen (LxBxH) 37x42x16 mm / 1.46x1.65x0.63 in (ohne Kabel) Gewicht 8.5 g / 0.3 oz Umgebungstemperatur -20 °C bis 40 °C / -4 °F bis 104 °F Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70 % RH Spannungsversorgung 8-24 VAC / 9-28 VDC / 5 VDC (stabilisiert, über +5 VDC und GND) Leistungsaufnahme < 1 W Widerstand der digitalen Eingänge 50 kΩ Triggerspannung der digitalen Eingänge 1,5 V (aktiver Low-Pegel) Maximale Schaltspannung 30 V Max. Schaltstrom 250 mA Voltmeter 0-15 VDC / 0-30 VDC (Zwei Bereiche) Triggerspannung des Impulszählereingangs 1,5 V (aktiver Low-Pegel) Impulszähler Höchstfrequenz 1 kHz Unterstützte externe Sensoren Einzelner DHT22 oder bis zu fünf DS18B20 Frequenzband 2400 - 2495 MHz Max. Sendeleistung in Frequenzband <20 dBm WLAN-Protokoll 802.11 b/g/n WLAN-REICHWEITE (ABHÄNGIG VON DEN ÖRTLICHEN GEGEBENHEITEN): bis zu 50 m / 160 ft im Freien bis zu 30 m / 100 ft in Innenräumen"" Bluetooth-Protokoll 4.2 BLUETOOTH-REICHWEITE (ABHÄNGIG VON DEN ÖRTLICHEN GEGEBENHEITEN): bis zu 30 m / 100 ft im Freien bis zu 10 m / 33 ft in Innenräumen CPU ESP32 Flash 4 MB Zeitpläne 20 WebHooks (URL-Aktionen) 20 mit 5 URLs pro WebHook Skripting Yes MQTT Ja
Kundenbewertungen