Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Digital Signage Android 11 Player S905X4 Pro Mediaplayer mit Wifi6 &WPA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Digital Signage Android 11 Player S905X4 Pro Mediaplayer mit Wifi6 &WPA3
ALLNET Digital Signage Android 11 Player S905X4 Pro Mediaplayer mit Wifi6 &WPA3
Artikel-Nr.:
     1085-224334
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S905X4W6
EAN/GTIN:
     4038816131393
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients
Leistungsstarker Android Multimediaplayer S905X4 Pro Amlogic S905X4 4GB DDR4/32GB Speicher, HDMI 2.1, WIFI 6 2,4/5,8GHz @80MHz Bandbreite, 4K, USB 3.0

Unser neuer Multimediaplayer ist ein kleiner sehr leistungsfähiger Player mit Android 11. Der Player ist sowohl als TV Box als auch Digital Signage Mediaplayer nutzbar. Die Anbindung zum Appstore von Google schafft Ihnen Zugang zu Millionen von Apps.

Der Player kann mit geeigneten Displays bis zu 4K Auflösung an HDMI 2.0 zertifizierten Geräten und Kabeln betrieben werden. Eine native Drehung des Displays ist möglich, womit der Content auch im Hochformat abgespielt werden kann. Mit den 4GB DDR4 RAM hat der Player eine gute Performance in der Videowiedergabe und der Speicher läuft weniger voll als bei den 2GB Varianten. Die 32GB Festspeicherbieten genügend Platz um Digital Signage Content offline zu speichern. Ein digitaler SPDIF Audioausgangsorgt über eineCinema Soundanlage für das optimale Kinoerlebnis. Die Bedienung kann über eine optionale Tastatur und Maus oder über die im Lieferumfang enthalteneFernbedienung erfolgen.

Mit Wifi6 und WPA3 Verschlüsselung ist man mit diesem Player auf Höhe der Zeit und mit genügend Geschwindigkeit und Sicherheit ausgestattet.

Download Firmware und OTA Update:

Highlights:

  • ALLNET Digital Signage Android Player S905X4 Pro
  • Amlogic S905X4QuadCore ARM Cortex-A55 CPU ARM G31 MP2 GPU
  • HDMI® kompatibel to2.1to support maximum 4K@60fps output (HDCP2.2)
  • DDR4 4GB/ EMMC 32GB
  • Android 11
  • 1*RJ45 1000M (Gigabit network)
  • WLAN 2,4/5,8GHz a/b/g/n/ac/ax
  • Bluetooth 4.0 (2,4GHz)
  • USB-C 2.0 OTG + 1*USB 3.0 host
  • SPDIF
  • Touchscreen HID Treiber integriert, ermöglicht die Nutzung von Touchscreens über USB
ALLNET Mediaplayer S905X4 CPU Amlogic S905X4 64-bit quad core ARM® Cortex™ A55 CPU GPU G31™ MP2 GPU processor Memory DDR3: 4GB Flash eMMC:32GB (Option: 64GB/128GB MOQ 500Stück ) WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2.4G / 5G Bluetooth BT ; Support Voice Remote Moudle Plastic : Black Color I/O 1*HDMI HDMI 2.1 ,Support HDMI CEC, Dynamic HDR and and 8Kx4K@24 max resolution output 1*AV OUT 480i/576i standard definition output 2*USB 1 * USB 3.0 ; 1*USB 2.0 1*IR Reciver Remote Receiver Connect 1*RJ45 Ethernet Interface;Support 10/100/1000M 1*TF CARD Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB Power DC 5V/2A;DC PLUG 5,5mm Software OS Android 11.0 Video
  • Amlogic Video Engine (AVE) with dedicated hardware decoders and encoders
  • Support multi-video decoder up to 4x1080P@60fps
  • Supports multiple “secured” video decoding sessions and simultaneous decoding and encoding
  • Video/Picture Decoding/AV1 MP-10@L5.1 4Kx2K@60fps
  • VP9 Profile-2 up to 8Kx4K@24 fps
  • H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 8Kx4K@24 fps
  • VS2-P2 Profile up to 8Kx4K@24 fps
  • H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps
  • MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496)
  • WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps
  • AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps
  • MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818)
  • MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172)
  • RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps
  • Multiple language and multiple format sub-title video support
  • MJPEG and JPEG unlimited pixel resolution decoding (ISO/IEC-10918)
  • Supports JPEG thumbnail, scaling, rotation and transition effects
  • Supports *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm and *.jpg file formats
Audio Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing Low-power VAD Built-in serial digital audio SPDIF/IEC958 input/output and PCM input/output 3 built-in TDM/PCM/I2S ports with TDM/PCM mode up to 384kHz x 32bits x 16ch or 96kHz x 32bits x 32ch and I2S mode up to 384kHz x 32bits x 16ch Digital microphone PDM input with programmable CIC, LPF & HPF, support up to 8 DMICs Built-in stereo audio DAC Supports concurrent dual audio stereo channel output with combination of analog+PCM or I2S+PCM Image HD JPEG. BMP. GIF. PNG. TIF Language English French German Spanish Italian etc multilateral languages Applications Apps Apps download freely form android market. amazon app store etc. Medium Local Media playback,Support HDD, U Disk ,TF Card Packing Product dimension 105*20 Qty per unit packing 1pc Unit packing: (LxWxH) (MM) Unit packing (G.W.) 0.4KG Qty per export carton 20PCS Export carton (WxHxL) (MM) Export carton (G.W.) 8KG Accessories : 1.HDMI cable *1 2.IR Remote *1 (RC-05* 3. User Manual *1 4. Package box *1 5. Power adapter *1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.