Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Flex Strip 80 KW DC24V 72W HP IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Flex Strip 80 KW DC24V 72W HP IP68
Synergy 21 LED Flex Strip 80 KW DC24V 72W HP IP68
Artikel-Nr.:
     1085-231960
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-F0240059
EAN/GTIN:
     4038816231963
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Synergy 21 LED Flex Strip 80 Serie

Spannung: 24V, Watt: 14,4W/m 72W gesamt Lichtfarbe: kaltweiss , 6000K, CRI>90 Helligkeit: 105Lm/W, gesamt: 7560LM

Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP68 LED Anzahl: 80LEDs/m, Gesamt: 400LEDs LED Type: 2835 Schnittmaß:100mm Maße LED Strip: 5000*10*6 mm

Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Klebeband: ja 3M rückseitig

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann. Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.