Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
Kabel USB2.0, 1.0m, A(St)/B(St),
Menge:
Stück
Produktinformationen:
EFB
icecat
Lager 1085
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1085-26
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
K5255.1
EAN/GTIN:
4049759055394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
PRODUKT INFORMATIONEN: Anschluss Seite A: USB Serie A Anschluss Seite B: USB Serie B Kabellänge (m): 1
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1085
>
Diverse 2
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel a/b usb2.0 1m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 642
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 1,01*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,10*
Lager 767
4 Tage
1000
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,73*
€ 1,10*
Lager 1085
4 Tage
2
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,75*
€ 1,13*
Lager 721
37 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1085
Versand:
Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, grau, Classic
EFB-Elektronik
K5255.0,5
ab € 0,56*
Zubehör
USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,5m, grau, Classic
EFB-Elektronik
K5255.1,5
ab € 0,86*
Zubehör
USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, grau, Classic
EFB-Elektronik
K5255.1,8
ab € 0,92*
Zubehör
USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic
EFB-Elektronik
K5255SW.1,8
ab € 0,91*
Zubehör
USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, grau, Classic
EFB-Elektronik
K5255.3
ab € 1,26*
Zubehör
USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic
EFB-Elektronik
K5255SW.3
ab € 1,28*
Zubehör
USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, grau, Classic
EFB-Elektronik
K5255.5
ab € 1,78*
Zubehör
USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic
EFB-Elektronik
K5255SW.5
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen