Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19"Wandgehäuse, 4HE, 1-teilig, T400, Schwarz, zerlegt, Flat Pack,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19"Wandgehäuse, 4HE, 1-teilig, T400, Schwarz, zerlegt, Flat Pack,
Triton 19"Wandgehäuse, 4HE, 1-teilig, T400, Schwarz, zerlegt, Flat Pack,
Artikel-Nr.:
     1085-64848
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RXA-04-AS4-BAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105020487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
PRODUKT INFORMATIONEN: Schrank-Typ : Wandschrank HE : 4 Abmessungen (BxHxT) : 550x230x400mm Beschreibung :Einteilig Einbautiefe: max. 300 mm zerlegtes Rack(Aufbauzeit ca.5-10min) 3 Öffnungen für Kabeldurchführung(oben,hinten,unten) Entlüftungsschlitze für passive Belüftung 4 mm Sicherheitsglastür bronzefarben mit Rechts- oder Linksanschlag mit Verschlusssystem Tiefenverstellbare Profilschienen Stahlblechgehäuse, Farbe: Schwarz (RAL 9005) Inklusive Erdungsverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
1
€ 6,00*
ab € 85,09*
€ 107,37*
5 Tage
1
€ 8,00*
ab € 85,09*
€ 107,37*
€ 5,90*
ab € 90,82*
€ 113,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 109,17*
€ 135,79*
€ 6,90*
ab € 119,74*
€ 147,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.