Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEPF, THT Polymerkondensator 56μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1000078
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SEPF56M
EAN/GTIN:
     5059039437672
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 56µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 30mΩ
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 6mm
Serie = SEPF
Brummstrom = 2.8A

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEPF. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SEPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bewältigen hohe Spannungen von bis zu 35 V dc und verfügen über eine große Kapazität bis zu 1000 μF. 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom Radialer Anschluss Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die Kondensatoren der Serie SEPF sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
56µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
30mΩ
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 6mm
Serie:
SEPF
Brummstrom:
2.8A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko panasonic, alu elko, 1000078, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 25SEPF56M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,52*
2
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,40*
1 Tag
142
1
€ 14,99*
ab € 0,419*
€ 1,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.