Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1E471, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=6000 h, Leckstrom=117...
Elektrolytkondensator, EEUFR1E101, PANASONIC Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Bemessungskapazität * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer Anwendungen * Kfz-Ele...
Elektrolytkondensator, EEUFR1E102, PANASONIC Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Bemessungskapazität * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer Anwendungen * Kfz-Ele...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1E470, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=11.7 µA...
Kapazität = 2200µF Spannung = 25V dc Montageart = Axial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 16 x 29mm Höhe = 29mm Länge = 29mm Betriebstemperatur min. = -40°C Durchm...