Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEPF, THT Polymerkondensator 120μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1000082
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35SEPF120M
EAN/GTIN:
     5059039644681
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 120µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 18mΩ
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 13mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 10 (Dia) x 13mm
Serie = SEPF
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 12%

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEPF. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SEPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bewältigen hohe Spannungen von bis zu 35 V dc und verfügen über eine große Kapazität bis zu 1000 μF. 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom Radialer Anschluss Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die Kondensatoren der Serie SEPF sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
120µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
18mΩ
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
13mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
10 (Dia) x 13mm
Serie:
SEPF
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Tantalkondensator, alu elko panasonic, alu elko, 1000082, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 35SEPF120M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,01*
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,26*
1 Tag
240
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
1 Tag
815
1
€ 14,99*
ab € 0,784*
€ 3,11*
1
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 202,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.