Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 120uF; 35VDC; SEPF; THT; ±20%; -55÷105°C; 18mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 120uF; 35VDC; SEPF; THT; ±20%; -55÷105°C; 18mΩ
Kondensator: Polymer; 120uF; 35VDC; SEPF; THT; ±20%; -55÷105°C; 18mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-35SEPF120M
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35SEPF120M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 120µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 18mΩ
Kondensatorenserie: SEPF
Herstellerserie: OS-CON
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,05*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,28*
1 Tag
243
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
1
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,18*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 3,83*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.