Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Druckschalter
>
Druckluftschalter
>
Artikel
Sick PAC50 IO-Link, G 1/4 Unterdruck, Überdruck Druckschalter, 17 → 30V dc, -1bar → 1bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1000675
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
PAC50-BGD
EAN/GTIN:
5059040285576
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster ip65
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 1bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Druck Typ = Unterdruck, Überdruck
Anschluss = G 1/4-Buchse, M12 4-polig
Geeignete Medien = Luft
Nennspannung = 17 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll, M12
Serie = PAC50
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G, metrisch
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP65, IP67
LED-Anzeige = Ja
Druckschalter PAC50. Der Druckschalter SICK PAC50 bietet eine gut ablesbare Übersicht über wichtige Systeminformationen mit einem klaren zweifarbigen Display. Das PAC50 ist einfach zu programmieren und macht die Inbetriebnahme schnell und einfach. Es bietet bis zu 2 Schaltausgänge und einen zusätzlichen Analogausgang in einem robusten Gehäuse. Schaltausgänge können als NPN, PNP oder Push-Pull programmiert werden. Analoge Eingänge erkennen automatisch, ob ein Spannungs- oder Stromsignal erforderlich ist, was die Installation vereinfacht und die Lagerkosten reduziert. Eigenschaften und Vorteile. Integrierter Druckschalter, Sender und Anzeige Klare gleichzeitige Anzeige des angewandten Drucks und der Sollwerte Farbänderung bei Erreichen der Sollwerte 3 große Drucktasten DIN-Schienen- oder Tafelmontage (über Zubehör) Elektrischer Standard-M12-Anschluss PIF-Anschluss oder 2 x G1/4-Zoll-Buchse (1 auf der Rückseite, 1 auf der Unterseite) Schaltausgänge konfigurierbar PNP, NPN, Push-Pull. IO-Link V1.1. Analoge Ausgänge konfigurierbar 4-20 mA/0-10 V Druckbereiche verfügbar: -1 bis 0 bar, -1 bis +1 bar, 0 bis 6 bar, 0-10 bar. Einrichtung und Installation. Die Installation und Einrichtung des PAC50 ist schnell und einfach, ohne dass Werkzeuge für die Programmierung erforderlich sind. Die Montage erfolgt über die integrierte DIN-Schienenhalterung auf der Rückseite oder mit dem Panel- und Wandmontagesatz, der separat erhältlich ist (100682). Die Einrichtung und Inbetriebnahme erfolgt über die drei Tasten auf der Frontplatte. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch das Menü zu navigieren, und die mittlere Taste, um den gewünschten Parameter auszuwählen. Verwenden Sie dann einfach die Pfeiltasten und stellen Sie den gewünschten Sollwert ein, bevor Sie mit der mittleren Taste speichern. Ihr PAC50 ist jetzt betriebsbereit. Anwendungen. Das PAC50 ist für den Einsatz mit positiven sowohl Druck- als auch Vakuumsystemen in einer Reihe von Anwendungen geeignet, einschließlich pneumatischer Steuerungssysteme, Vakuumgreifern und Zylinderdruckregelung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Druck Typ:
Unterdruck, Überdruck
Anschluss:
G 1/4-Buchse, M12 4-polig
Geeignete Medien:
Luft
Nennspannung:
17 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll, M12
Serie:
PAC50
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G, metrisch
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP65, IP67
LED-Anzeige:
Ja
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Vakuum-Komponenten
>
Druck- und Vakuum-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
1000675
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Vakuum-Komponenten
,
Druck- und Vakuum-Schalter
,
Sick
,
PAC50BGD
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Vacuum Components
,
Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467416
ab € 14,11*
Zubehör
Sick Halterung
Sick
BEF-MA-CTRLPS-PAC5
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen