Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vero Technologies Lochraster Experimentierplatine, PCB-Stärke 1.6mm, B. 95.1mm, Versuchsaufbauplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1004097
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     01-0040
EAN/GTIN:
     5060641278294
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Versuchsaufbauplatine
Länge = 454.66mm
Breite = 95.1mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 454.66 x 95.1 x 1.6mm

Veroboard Kupfer-Stripboard. Veroboards brillantes Kupfer-Stripboard wird für Ihren Zweck für einfache Prototypenarbeiten oder für Entwicklungsschaltkreise geeignet sein. Es wird aus einer kupferbeschichteten Laminatplatte hergestellt. Es verfügt über durchbohrte Kupferbahnen und ein Grundmaterial von SRBP. Stripboards bieten Ihnen außerdem einen hervorragenden Zugang zum Löten Ihrer Komponenten mit relativ einfacher Handhabung. Eigenschaften und Vorteile:. • Erstellen Sie eine einfache Leiterplatte mit den Kupferstreifen, die die Verbindungen bilden • Dieses Stripboard kann in ein kleineres Board geschnitten werden • Einseitiges Kupfer • Die Raupenketten sind mit der SRBP-Platine verbunden und durchbohrt, um Terminal Pins aufzunehmen.. Warum ein Stripboard und kein Breadboard?. Stripboards und Breadboards unterscheiden sich leicht. Ein Breadboard ist für den frühen Prototypenbau geeignet, bei dem kein Löten erforderlich ist, da ein Stripboard zum Löten verwendet werden kann. Breadboards eignen sich hervorragend zum Testen von Komponenten und Grundschaltungen. Mit Stripboards können Sie Bauteile löten und mehr von einer Permanentschaltung über eine Breadboard machen. Trennplattenschneider: ; 543-535 543-535
Weitere Informationen:
Typ:
Versuchsaufbauplatine
Länge:
454.66mm
Breite:
95.1mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
454.66 x 95.1 x 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: vero platine, eurocard, 1004097, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Lochrasterplatinen, Vero Technologies, 010040, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Breadboards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 14,99*
ab € 19,74*
€ 34,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,63*
€ 37,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 227,34*
Zubehör
Cottam
647S/1/SET
ab € 13,78*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 16,19*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,43*
Zubehör
Vero
22-0239
ab € 11,90*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 301,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.