Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst LZ30K Schutzgitter, Gr. 120mm, 104.8 x 104.8mm, Verzinkter Stahl, Schraublochabstand 104.8mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst LZ30K Schutzgitter, Gr. 120mm, 104.8 x 104.8mm, Verzinkter Stahl, Schraublochabstand 104.8mm, Grau
ebm-papst LZ30K Schutzgitter, Gr. 120mm, 104.8 x 104.8mm, Verzinkter Stahl, Schraublochabstand 104.8mm, Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1018096
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ30K
EAN/GTIN:
     5060641264907
Suchbegriffe:
Lüftergitter
120mm lüftergitter ebm
lüftergitter 120mm
lüftergitter
Lüftergröße = 120mm
Abmessungen Außen = 104.8 x 104.8mm
Material = Verzinkter Stahl
Schraublochabstand = 104.8mm
Farbe = Grau
Höhe Außen = 104.8mm
Breite Außen = 104.8mm
Serie = LZ30K

Berührungsschutz. Eine Auswahl verzinkter Stahl-Fingerschütze von ebm-papst. Geeignet für Axiallüfter.
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
120mm
Abmessungen Außen:
104.8 x 104.8mm
Material:
Verzinkter Stahl
Schraublochabstand:
104.8mm
Farbe:
Grau
Höhe Außen:
104.8mm
Breite Außen:
104.8mm
Serie:
LZ30K
Weitere Suchbegriffe: 1018096, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, LZ30K, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 2,57*
1 Tag
2828
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 2,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
4600N-KR0
ab € 31,70*
Zubehör
ebm-papst
4600N-KR1
ab € 36,70*
Zubehör
ebm-papst
4850N-KR0
ab € 41,35*
Zubehör
ebm-papst
4850N-KR1
ab € 54,37*
Zubehör
ebm-papst
4890N-KR1
ab € 48,54*
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR0
ab € 35,16*
Zubehör
ebm-papst
4650N-KR1
ab € 49,92*
Zubehör
ebm-papst
4606N-KR0
ab € 36,59*
Zubehör
ebm-papst
4606N-KR1
ab € 39,81*
Zubehör
ebm-papst
4656N-KR0
ab € 34,38*
Zubehör
ebm-papst
4656N-KR1
ab € 42,08*
Zubehör
ebm-papst
9956-KR0
ab € 38,07*
Zubehör
ebm-papst
9956-KR1
ab € 47,69*
Zubehör
ebm-papst
9956L-KR0
ab € 40,90*
Zubehör
ebm-papst
9956L-KR1
ab € 50,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.