Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
ebm-papst 4000 N AC-Axial-Lüfterkit, Gleitlager, 115 V ac / 18W, 119 x 119 x 38mm, 3100U/min, 180m³/h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7972252
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
4600N-KR1
EAN/GTIN:
5059039103065
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Breite = 119mm
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel = 50dB(A)
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Lagertyp = Gleitlager
AC-Kompakt-Lüfterkits von ebm-papst. Diese kompakten AC-Lüfterkits von ebm-papst sind eine schnelle und effiziente Möglichkeit, um den Anforderungen an die Belüftung gerecht zu werden. Die Lüftersätze enthalten eine Reihe von AC-Lüftern und werden standardmäßig mit einem Netzkabel geliefert. Jedes Kit enthält auch entweder einen Fingerschutz oder einen Luftfilter, siehe unten. Teilenummern, die mit "KR0" enden, enthalten einen Drahtschutz. Teilenummern, die mit "KR1" enden, enthalten einen Luftfilter. Diese Lüfter mit 115 und 230 V ac sind gemäß IP20 geschützt und können mit 50 oder 60 Hz betrieben werden. Die Filer-Pads für diese Einheiten können ohne Ausschalten des Lüfters gewechselt werden. Merkmale. • 230-V-ac-Lüfter • Lüfter kann mit 50 oder 60 Hz betrieben werden • Lüftergehäuse aus Metall • Schutzart IP20 • Kabel 610 mm • Filterpads, die ohne Ausschalten des Lüfters gewechselt werden können
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Breite:
119mm
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel:
50dB(A)
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Lagertyp:
Gleitlager
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimatechnik und Ventilatoren
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
Luftfilter Klimatechnik
,
Luftfilter Lüftungssystem
,
Lüfterfilter
,
ebm-papst axiallüfter 115v ac
,
luftfilter klimatechnik
,
lüfterfilter papst
,
7972252
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimatechnik und Ventilatoren
,
ebm-papst
,
4600NKR1
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Fans
,
Axial Fans
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst 4600 N Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
ebm-papst
4600 N
ab € 31,88*
Zubehör
ebm-papst LZ30K Schutzgitter, Gr. 120mm, 104.8 x 104.8mm, Verzinkter Stahl, Schraublochabstand 104.8mm, Grau
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Zuleitung für AC-Kompaktlüfter mit Stift 2,8/3,0 x 0,5 mm, Leistung, Maße 0.5mm, L. 1500mm
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,93*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 119 x 119mm, Aluminium
ebm-papst
LZ60
ab € 5,70*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 124 x 124mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl
ebm-papst
PRF120
ab € 14,17*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 162 x 136mm, 18.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,78*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter Typ Lüftermontierter Filter, 120 x 120mm, Glasfaserverstärktes Polymer
ebm-papst
LZ40N
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen