Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJE15032G THT, NPN Transistor 250 V / 8 A 30 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJE15032G THT, NPN Transistor 250 V / 8 A 30 MHz, TO-220AB 3-Pin
onsemi MJE15032G THT, NPN Transistor 250 V / 8 A 30 MHz, TO-220AB 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1021375
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJE15032G
EAN/GTIN:
     5059042283525
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 8 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 250 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 250 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 30 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
8 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
250 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
250 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
30 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, 1021375, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJE15032G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,38*
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.