Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Dauerton Summer
>
Artikel
EMCT Piezo Buzzer Dauerton, 92dB, Frontplattenmontage, 12V ac/dc→36V ac/dc, Intern, ø 40mm, 40 x 28.5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1023385
Hersteller:
Emct
Herst.-Nr.:
AC30012-36V
EAN/GTIN:
5059045901419
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 12V ac/dc
Versorgungsspannung max. = 36V ac/dc
Schallpegel = 92dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 40mm
Höhe = 28.5mm
Abmessungen = 40 x 28.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Frequenz max. = 3.163kHz
Frequenz min. = 2337.5Hz
Dauerton-Signalgeber mit Schraubanschlussklemmen, Plattenlochmontage. Kompakte Bauweise, für Frontplattenmontage Dauerton-Signalgeber Schraubklemmen-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
12V ac/dc
Versorgungsspannung max.:
36V ac/dc
Schallpegel:
92dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
40mm
Höhe:
28.5mm
Abmessungen:
40 x 28.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Frequenz max.:
3.163kHz
Frequenz min.:
2337.5Hz
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
,
Piezo Signalgeber
,
Piezo-Schallwandler
,
Piezo Buzzer
,
Piezo Summer
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
piezo buzzer
,
1023385
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
EMCT
,
AC3001236V
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 97dB, Frontplattenmontage, 4V dc→28V dc, Intern, ø 43mm, 43 (Dia.) x 20mm
RS Pro
7243172
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen