Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Piezo Schallgeber

  Piezo Schallgeber  (527 Angebote unter 30.864.865 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Piezo Schallgeber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Piezo Schallgeber"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Piezo-Schallgeber Durchgehend 85dB 3.3kHz 24V -20 ... 70°C (2 Angebote) 
Piezo-Schallgeber, Typ=SMA-21-P17.5, Alternative (Alias)=1895023, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=1.5 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=...
Sonitron
SMA-21-P17.5
€ 8,13*
pro Stück
 
 Stück
Murata Piezo-Signalgeber für Messwandler Akustischer Warnmelder, 70dB, Oberflächenmontage, 3V ac→25V ac, Extern, 12 x (1 Angebot) 
Montageart = Oberflächenmontage Versorgungsspannung min. = 3V ac Versorgungsspannung max. = 25V ac Schallpegel = 70dB Drive Typ = Extern Tonart = Akustischer Warnmelder Länge = 12mm Tiefe = 12mm Hö...
Murata
PKLCS1212E2000-R1
€ 1,06*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO ABT-410-RC SCHALLWANDLER/PIEZO-SUMMER 80DB 2.048KHZ (1 Angebot) 
Wandlermontage: Durchsteckmontage Produktpalette: Multicomp Pro Transducers Betriebstemperatur, max.: 70 °C Resonanzfrequenz: 2.048 kHz Töne: - Betriebstemperatur, min.: -20 °C Schalldruckpegel (SP...
Multicomp
ABT-410-RC
€ 1,51*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS TC-10089008 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St. (3 Angebote) 
TRU COMPONENTS TC-10089008 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St. TRU COMPONENTS Piezo-Signalgeber 85 dB Dauerton 12 V/DC Technische Daten: Anschluss (Bauele...
TRU Components
TC-10089008
€ 4,43*
pro Stück
 
 Stück
Piezo-Signalgeber Durchgehend Grau 2 ... 35 VDC 8.6mA 73dB 2.5kHz ABS Printstifte IP67 SC (2 Angebote) 
Piezo-Signalgeber, Typ=SC-235-A-F2, Alternative (Alias)=2456590, Breite=36.5 mm, Frequenzgang max.=2.5 kHz, Höhe=26 mm, Schallpegel=73 dB, Stromverbrauch=8.6 mA, Anschlussart=Printstifte, Antriebsa...
Sonitron
SC-235-A-F2
€ 21,19*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO ABI-004-RC PIEZO-SIGNALGEBER, 3.5KHZ/95DB 1.5-16VDC (1 Angebot) 
Produktpalette: - Betriebsspannungsbereich: 1.5V DC bis 16V DC Gehäusematerial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Wandlermontage: Flanschmontage IP-Schutzart: - Betriebstemperatur, max.: 60 °C Trei...
Multicomp
ABI-004-RC
€ 5,52*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS TC-10475808 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 80 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St. (2 Angebote) 
TRU COMPONENTS TC-10475808 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 80 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St. Piezo-Signalgeber 80 dB Dauerton 12 V/DC Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraub...
TRU Components
TC-10475808
€ 6,38*
pro Stück
 
 Stück
MULTICOMP PRO ABT-405-RC PIEZO SIGNALGEBER, LEITERPLATTE (1 Angebot) 
Wandlermontage: Durchsteckmontage Produktpalette: - Resonanzfrequenz: 4 kHz Töne: - Schalldruckpegel (SPL): 75 dB SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben
Multicomp
ABT-405-RC
€ 1,92*
pro Stück
 
 Stück
TRU Components
1572183
€ 6,96*
pro Stück
 
 Stück
JUNG A567SANM Wandplatte/Schalterabdeckung (4 Angebote) 
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Jung
A567SANM
€ 41,08*
pro Stück
 
 Stück
Murata Piezo-Signalgeber für Messwandler Akustischer Warnmelder, 70dB, Oberflächenmontage, 3V ac→25V ac, Extern, 12 x (3 Angebote) 
Montageart = Oberflächenmontage Versorgungsspannung min. = 3V ac Versorgungsspannung max. = 25V ac Schallpegel = 70dB Drive Typ = Extern Tonart = Akustischer Warnmelder Länge = 12mm Tiefe = 12mm Hö...
Murata
PKLCS1212E2000-R1
€ 0,85*
pro Stück
 
 Stück
Piezo-Schallgeber 85dB 400Hz 15VDC -20 ... 60°C (1 Angebot) 
Piezo-Schallgeber, Typ=F/SWB-12, Betriebsspannung, max.=15 VDC, Betriebsspannung, min.=9 VDC, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=27.5 mm, Frequenzgang max.=400 ...
Digisound
F/SWB-12
€ 10,15*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS 1164634 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 95 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St. (3 Angebote) 
TRU COMPONENTS 1164634 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 95 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St. Piezo-Signalgeber 95 dB Dauerton 12 V/DC Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecke...
TRU Components
1164634
€ 12,57*
pro Stück
 
 Stück
MURATA PKM22EPPH4002-B0 AKUST. SIGNALGEBER PIEZO 4KHZ, 75DB, THT (3 Angebote) 
Produktpalette: - Resonanzfrequenz: 4 kHz Töne: - Schalldruckpegel (SPL): 75 dB SVHC: Lead titanium zirconium oxide (21-Jan-2025) RoHS konform: Ja
Murata
PKM22EPPH4002-B0
€ 0,41*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS TC-10088996 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St. (2 Angebote) 
TRU COMPONENTS TC-10088996 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 85 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St. TRU COMPONENTS Piezo-Singalgeber 85 dB Dauerton 12 V/DC Technische Daten: Bauform (Lautspre...
TRU Components
TC-10088996
€ 1,96*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   36   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Piezo Schallgeber
^

Piezo-Schallwandler als preiswerte Signalgeber

Die meisten Schallwandler arbeiten nach dem elektrodynamischen Prinzip. Solche Lautsprecher werden meistens zur Wiedergabe von Sprache und Musik verwendet. Sogenannte Piezo-Schallwandler arbeiten gänzlich anders. Sie besitzen ein Ferroelektrikum, das sich durch das Anlegen einer elektrischen Spannung verformt. Wird nun beispielsweise ein Tonsignal an dieses Element angelegt, verformt es sich im Rhythmus der entsprechenden Tonfrequenz. Die dadurch entstehende Bewegung wird auf eine Membran übertragen. Die Membran gibt dann die entsprechenden Töne ab. Im Gegensatz zu elektrodynamischen Lautsprechern stellen Piezo-Schallwandler, auch als ferroelektrische Lautsprecher bezeichnet, für die Ausgangsstufe des Verstärkers eine kapazitive Last dar. Ein weiterer Unterschied zum elektrodynamischen Lautsprecher besteht darin, dass der Piezo-Schallwandler nur einen sehr engen Frequenzbereich besitzt. Dieser liegt wesentlich höher als der Frequenzbereich elektrodynamischer Lautsprecher. Diese Schallwandler werden daher meistens eingesetzt, um hohe Töne wiederzugeben oder dienen als Signalgeber in elektronischen Schaltungen oder Anlagen.

Anwendungsbereiche solcher Piezo-Schallwandler

Wegen des relativ geringen möglichen Frequenzbereiches eignen sich solche Schallwandler sehr gut für die Wiedergabe von lauten Signaltönen. Sie werden daher gerne als platzsparende und preisgünstige Signalweber in elektronischen Geräten aller Art eingesetzt, so zum Beispiel als Signaltongeber in Weckern oder Armbanduhren. Ein weiterer Anwendungsbereich besteht als Lautsprecherart für die Wiedergabe hoher Töne in Lautsprecherboxen. An entsprechenden Frequenzweichen angeschlossen, die tiefe Töne aus dem Wiedergabebereich herausfiltern, lassen sich Piezo-Schallwandler gut in solchen Bereichen einsetzen. Piezo-Schallwandler eignen sich auch sehr gut zur Wiedergabe von Tönen oder Melodien in elektronischen Spielkonsolen oder Grußkarten. Einparkhilfen nutzen ebenfalls Piezo-Schallwandler, da diese auch zur Wiedergabe von Ultraschallwellen geeignet sind. In diesem Fall kann übrigens der gleiche Schallwandler auch als Mikrofon verwendet werden. Durch das Auftreffen entsprechender Schallwellen entsteht in Piezo-Schallwandler eine elektrische Spannung, welche zur Feststellung der Schallwellen genutzt werden kann.

Schalldruck und Betriebsspannung der Piezo-Schallwandler

Die Belastbarkeit von Piezo-Schallwandlern wird nicht wie bei anderen Lautsprechern in Watt angegeben. Relevanter für diese Schallwandler ist die maximale Spannung in Volt. Diese angegebene Maximalspannung sollte nicht überschritten werden. Der Schalldruck von Piezo-Schallwandlern ist zum Teil sehr hoch, weshalb sie auch gerne als Signalgeber eingesetzt werden. Der Schalldruck ist bei den Piezo-Schallwandlern angegeben. Der Schalldruck bezieht sich meist auf eine bestimmte Wiedergabefrequenz, die ebenfalls in der Artikelbeschreibung angegeben ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.