Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Spannungsregler 1A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1023492
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC7815CTG
EAN/GTIN:
     5059042274158
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung = 15 V
Line-Regulation = 30 mV
Genauigkeit = ±4%
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 3.5mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.28 x 4.82 x 30.02mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Länge = 10.28mm

Linearer Spannungsregler MC7815, ON Semiconductor. Die linearen Spannungsregler von ON Semiconductor erzeugen eine feste Ausgangsspannung von 15 V mit 2 % oder 4 % Toleranzen. Der Positiv-Spannungsregler MC7815 umfasst einen Ausgleich für den Sicherheitsbereich; er verfügt außerdem über interne Strombegrenzung und thermische Abschaltung als Überlastschutz. Externe Komponenten sind nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten die Ausgangsspannungen ändern. Diese Geräte sind für viele Anwendungen innerhalb der Elektronikindustrie geeignet.. Ausgangsspannung: 15 V Bleifreie Außenkontakte erhältlich
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung:
15 V
Line-Regulation:
30 mV
Genauigkeit:
±4%
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
3.5mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.28 x 4.82 x 30.02mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Länge:
10.28mm
Weitere Suchbegriffe: 1023492, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, MC7815CTG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,48*
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,71*
1 Tag
694
5
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,74*
1
€ 5,95*
ab € 0,4478*
€ 0,853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.