Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler, 15 VDC, 1 A, positiv, TO-220, MC7815CTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsregler, 15 VDC, 1 A, positiv, TO-220, MC7815CTG
Spannungsregler, 15 VDC, 1 A, positiv, TO-220, MC7815CTG
Artikel-Nr.:
     4502-50S1234
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC7815CTG
EAN/GTIN:
     4099879101082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Spannungsregler, positiv, Ausgangsspannung: 15 V, Ausgangsstrom: 1,0 A, Betriebstemperatur (min.): 0 °C, Betriebstemperatur (max.): 125 °C, Gehäuse: TO220, Typ: MC7815CTG, Hersteller: ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausführung:
fest
Ausgangsspannungsbereich:
15 VDC
Ausgangsstrom:
1 A
Eingangsspannungsbereich:
17-35 V
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Polarität:
positiv
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LDO-Regler, LDO-Spannungsregler, Low-Dropout-Regler, Spannungsregler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,48*
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,52*
50
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,71*
1 Tag
694
5
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,74*
1
€ 5,95*
ab € 0,4478*
€ 0,853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.