Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Überwachungsrelais 12 → 24V dc 1-phasig, 1-poliger Wechsler Unterspannung DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Überwachungsrelais 12 → 24V dc 1-phasig, 1-poliger Wechsler Unterspannung DIN-Schienen
RS PRO Überwachungsrelais 12 → 24V dc 1-phasig, 1-poliger Wechsler Unterspannung DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-1026130
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1026130
EAN/GTIN:
     5056112284420
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Überwachungsanwendungen = Spannung
Elektrische Phasen = 1
Spannungsmessbereich = 12 → 24V dc
Spannungsempfindlichkeit = Unterspannung
Montage Typ = DIN-Schienen
Verzögerungszeit = 0 → 30s
Serie = L
Höhe = 89mm

Spannungsüberwachungsrelais von RS Pro mit 1-poligen WechslerkontaktenDieses RS Pro Relais überwacht Unterspannung, um Motoren und Geräte vor Schäden durch Ausblasen zu schützen. Der Multitimer kann eine maximale Spannung von 24 V dc erkennen und verfügt über eine einpolige Doppelumschaltungs-Kontaktkonfiguration (SPDT). Ein mikroprozessorbasiertes Relais wie dieses ist programmierbar und bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz sowie ein schnelles Betriebssystem. Seine Selbstüberwachungsfähigkeiten helfen, die Gesamtkosten der Wartung zu reduzieren, und Sie werden feststellen, dass es ein kompaktes Design und ein unkompliziertes Verkabelungssystem bietet. Das Relais ist für 12-V- bis 24-V-Batterien geeignet und hat einen Auslösepegel zwischen 9 V dc und 28 V dc. Diese Art von Advanced Relais ist nützlich für große Systeme und zentral abgestimmte Backup-Schutzanwendungen. Es befindet sich in einem Orange schwer entflammbaren Gehäuse gemäß UL94 (Underwriters Laboratories) und entspricht den europäischen Vorschriften für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz.Eigenschaften und Vorteile• Multitimer zur Spannungsüberwachung mit DIN-Schienenmontage (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung) • Kontaktkonfiguration von SPDT • Mindestens gemessene Spannung von 12 V dc • Maximale Spannung von 24 V dc gemessen • Spannungsempfindlichkeit bei Unterspannung • Zeitverzögerung von 0 s bis 30 s. • Versorgungsspannung von 12 V dc bis 24 V DC • Einpolige Terminal mit Schraubanschluss • Eine elektrische Phase • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +60 °C • Abmessungen: 17,5 mm x 66,5 mm x 89 Mm • Erfüllt die Normen CE, EMV EN 61000-6, IEC • UL-Zulassung • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Spannung
Elektrische Phasen:
1
Spannungsmessbereich:
12 → 24V dc
Spannungsempfindlichkeit:
Unterspannung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Verzögerungszeit:
0 → 30s
Serie:
L
Höhe:
89mm
Weitere Suchbegriffe: Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Zeitrelais, Überwachungsrelais, spannungsrelais 230v, überwachungsrelais, 1026130, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, LBVRA, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,33*
€ 46,25*
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 68,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tempatron
FWSC
ab € 0,87*
Zubehör
Tempatron
S11P
ab € 6,33*
Zubehör
Tempatron
S11F
ab € 12,38*
Zubehör
Tempatron
CDSR11
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.